เฟส-a-matic Pam-100hd | ตัวแปลงเฟส, 208-240, 208-240, 15 A แอมป์อินพุต, แอมป์เอาต์พุต 2.8 A, 2/3, คงที่ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHASE-A-MATIC PAM-100HD Phase Converter, 208-240, 208-240, 15 A แอมป์อินพุต, 2.8 A แอมป์เอาท์พุต, 2/3, คงที่ | CT7QUH 2MV45

PHASE-A-MATIC PAM-100HD Phase Converter, 208-240, 208-240, 15 A อินพุตแอมป์, 2.8 A เอาต์พุตแอมป์, 2/3, คงที่

In Stock
รายการ: CT7QUH รุ่น: PAM-100HDข้ามอ้างอิง: 2MV45
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
฿9,439 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงเฟส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตแรงดันเอาท์พุทชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
PHASE-A-MATIC PAM-300HD ตัวแปลงเฟส Static 1-3 HP | AC2UBP 2MV 47 แพม-300เอชดี2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242คงที่5.125 "฿24,509
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD ตัวแปลงเฟสแบบคงที่ 8-12 HP | AC2UBQ 2MV50 แพม-1200เอชดี2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245คงที่5.125 "฿54,981
PHASE-A-MATIC R-5 Phase Converter Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240วัดความหมุนเวียน12 "฿103,601
PHASE-A-MATIC R-7 เฟสคอนเวอร์เตอร์ โรตารี่ 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240วัดความหมุนเวียน16 "฿137,824
PHASE-A-MATIC UL-200HD ตัวแปลงเฟส, 208-230 VAC, 208-230 VAC, แอมป์อินพุต 15 A, แอมป์เอาต์พุต 6 A, 2/3, คงที่ | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------฿16,577
PHASE-A-MATIC UL-600HD ตัวแปลงเฟส, 208-230 VAC, 208-230 VAC, แอมป์อินพุต 30 A, แอมป์เอาต์พุต 15.2 A, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------฿22,440
PHASE-A-MATIC UL-1200HD ตัวแปลงเฟส, 208-230 VAC, 208-230 VAC, แอมป์อินพุต 60 A, แอมป์เอาต์พุต 28 A, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------฿31,988

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHASE-A-MATIC PAM-100HD Phase Converter, 208-240, 208-240, 15 A อินพุตแอมป์, 2.8 A เอาต์พุตแอมป์, 2/3, คงที่
฿9,439 / หน่วย