ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ OSG Exocarb WXS
สไตล์ | รุ่น | จำนวนฟัน | รัศมีมุม | ประเภทมิติข้อมูล | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | เสร็จสิ้น | ความยาวของการตัด | หมายเลขรายการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3051004 | 2 | - | เมตริก | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 0.8mm | 4590 | ฿3,313 | |
A | 3051008 | 2 | - | เมตริก | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 0.8mm | 4590 | ฿3,418 | |
B | 3102001 | 2 | 0.10mm | เมตริก | 50mm | 4.00mm | WXS (R) | 1.6mm | 4592 | ฿4,055 | |
C | 44101111 | 2 | - | เศษส่วนนิ้ว | 3" | 1 / 4 " | WXS (R) | 1 / 4 " | 4410 | ฿5,448 | |
A | 3050602 | 2 | - | เมตริก | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 0.5mm | 4590 | ฿3,557 | |
A | 3052010 | 2 | - | เมตริก | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 1.6mm | 4590 | ฿3,391 | |
B | 3102007 | 2 | 0.20mm | เมตริก | 50mm | 4.00mm | WXS (R) | 1.6mm | 4592 | ฿3,895 | |
D | 36100611 | 2 | - | เศษส่วนนิ้ว | 3" | 1 / 4 " | WXL (R) | 1 / 4 " | 3610 | ฿3,801 | |
D | 36100811 | 2 | - | เศษส่วนนิ้ว | 4" | 3 / 8 " | WXL (R) | 3 / 8 " | 3610 | ฿5,975 | |
E | 36041411 | 4 | - | เศษส่วนนิ้ว | 3" | 1 / 2 " | WXL (R) | 1" | 3604 | ฿6,631 | |
F | 44400711 | 4 | - | เศษส่วนนิ้ว | 2.5 " | 1 / 4 " | WXS (R) | 3 / 8 " | 4440 | ฿3,513 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กับดักกระดิ่งและท่อระบายน้ำ
- สารเจือจาง
- ตู้
- ท่อ Neoprene
- ผ้าห่มป้องกันอาร์ค
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- เราเตอร์
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- การทดสอบยางมะตอย
- LITHONIA LIGHTING เปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์
- AIR HANDLER แผงกรองอากาศวงแหวนสามชั้น
- ORBIS คอนเทนเนอร์มือถือ
- SCHNEIDER ELECTRIC ทาวเวอร์ไลท์เทียร์
- BUSSMANN ฟิวส์ SSD Series British และ IEC
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Industrial 3-Way Vertical Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC ปลายจุก EPDM สำรอง PTFE ไดอะแฟรม
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น
- PARKER องค์ประกอบตัวกรองสำรอง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDNS