ต๊าปท่อเหล็ก - อีความเร็วสูง OSG, TiCN Finish
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1205300108 | NPT | 12053 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿5,779 | |
B | 1205300308 | NPT | 12053 | 3 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ฿5,055 | |
B | 1205300508 | NPT | 12053 | 3 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ฿9,889 | |
B | 1205300208 | NPT | 12053 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿6,027 | |
B | 1205300408 | NPT | 12053 | 3 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ฿7,470 | |
B | 1205300608 | NPT | 12053 | 3 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ฿13,999 | |
B | 1205300708 | NPT | 12053 | 3 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ฿24,033 | |
B | 1205400608 | กบช | 12054 | 4 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ฿14,544 | |
B | 1205400408 | กบช | 12054 | 3 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ฿7,640 | |
B | 1205400108 | กบช | 12054 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿5,528 | |
B | 1205400308 | กบช | 12054 | 3 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ฿5,055 | |
B | 1205400508 | กบช | 12054 | 3 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ฿9,517 | |
B | 1205400208 | กบช | 12054 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿5,562 | |
B | 1205400708 | กบช | 12054 | 4 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ฿25,026 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมขาและแขนเสื้อ
- อุปกรณ์ปั๊มเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- เครื่องดูดความชื้นในห้องปฏิบัติการ
- เบ็ดท่อ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- การทดสอบการเผาไหม้
- เครื่องจักรกล
- สายรัดและ Hydrants
- สีโป๊ว
- APEX-TOOLS บิตพลัง Posidriv (R)
- TRITAN แบริ่งหน้าแปลน 3 โบลต์
- ACROVYN มุมด้านใน ทนต่อแรงกระแทก กระดาษ parchmentarch
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นหุ้น
- MARTIN SPROCKET กระเป๋าคิท
- MERIT วงเกลียว
- GRAINGER แผ่นขัดแบบ Hook-and-Loop
- SMC VALVES ข้อต่อร็อด
- NIBCO ชุดประกอบหน้าจอวาล์วเท้า