ตลับลูกปืนหน้าแปลน 3 ตัว TRITAN
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ความจุโหลดแบบไดนามิก | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ยูซีเอฟบี205-16เอ | 1" | 3147 ปอนด์ | 41mm | 36.4mm | 120.7mm | 69.9mm | 1764 ปอนด์ | ฿1,539 | |
A | ยูซีเอฟบี204-12เอ | 3 / 4 " | 2877 ปอนด์ | 38.1mm | 34.2mm | 108mm | 63.5mm | 1494 ปอนด์ | ฿1,373 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แว่นขยาย
- หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง
- ความสัมพันธ์แบบบิด
- สลิงเกอร์ความร้อน
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- โซ่และเครื่องมือ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- สีโป๊ว
- SIEMENS Bolt On Circuit Breaker: ED2 ซีรี่ส์
- DBI-SALA สมบูรณ์ระบบกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ
- MARCOM การฝึกอบรมความปลอดภัยในการก่อสร้าง
- STARRETT 234M ซีรี่ส์ ปลายแท่งวัดปลายโค้งมน
- ZURN Gooseneck Faucet สำหรับห้องปฏิบัติการ
- DURHAM MANUFACTURING ลิ้นชักเสริม
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมียทรานซิชันข้อต่อเกลียวทองเหลือง CPVC
- Aetna Bearing คนขี้เกียจแบบตรง
- BALDOR / DODGE ซีรีส์ QD, SK, มัดสายพาน V
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวชุบแข็ง