OSG ดอกต๊าปเกลียว Steel-E ความเร็วสูง, Bright Finish
สไตล์ | รุ่น | แตะสไตล์ | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2957400 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ฿2,027 | |
A | 2953100 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ฿1,300 | |
B | 2963300 | แก้ไข Bottoming | 296 | 2 | 16mm | เมตริกหยาบ | 49mm | 0.50mm | D3 | ฿1,780 | |
A | 2956900 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H4 | ฿1,585 | |
A | 2955600 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ฿1,412 | |
A | 2951400 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H3 | ฿1,586 | |
B | 2964000 | แก้ไข Bottoming | 296 | 2 | 32mm | เมตริกดี | 74mm | 1.25mm | D5 | ฿2,507 | |
C | 2993501 | แก้ไข Bottoming | 299 | 3 | 19mm | เมตริกหยาบ | 53mm | 0.70mm | D11 | ฿1,656 | |
B | 2963800 | แก้ไข Bottoming | 296 | 2 | 29mm | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | ฿1,780 | |
A | 2958000 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ฿1,845 | |
A | 2957600 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ฿2,405 | |
A | 2956800 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ฿1,175 | |
A | 2956400 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ฿1,585 | |
A | 2956200 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ฿1,718 | |
B | 2963500 | แก้ไข Bottoming | 296 | 2 | 22mm | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | D5 | ฿1,778 | |
A | 2952500 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ฿1,300 | |
A | 2951300 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ฿1,594 | |
A | 2954300 | แก้ไข Bottoming | 295 | 2 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H2 | ฿1,293 | |
B | 2964100 | แก้ไข Bottoming | 296 | 2 | 32mm | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | ฿2,507 | |
D | 2942500 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H7 | ฿3,154 | |
D | 2942300 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H11 | ฿1,810 | |
D | 2941400 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H7 | ฿1,541 | |
D | 2940700 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H11 | ฿1,268 | |
D | 2936800 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | ฿1,792 | |
D | 2927600 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H2 | ฿3,154 | |
D | 2923800 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 15 / 16 " | UNF | 2.375 " | 28 | H3 | ฿1,254 | |
D | 2907200 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 11 / 16 " | UNF | 2" | 40 | H2 | ฿1,438 | |
D | 2942600 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H5 | ฿3,154 | |
D | 2942800 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H11 | ฿2,677 | |
D | 2936200 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H4 | ฿1,541 | |
D | 2930300 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H2 | ฿1,209 | |
D | 2926400 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H2 | ฿1,541 | |
D | 2943300 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H11 | ฿2,574 | |
D | 2916800 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 9 / 16 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | ฿1,423 | |
D | 2941500 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H11 | ฿1,558 | |
D | 2923600 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿1,254 | |
D | 2917700 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H11 | ฿1,207 | |
D | 2930600 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H2 | ฿1,541 | |
D | 2923400 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H11 | ฿1,168 | |
D | 2928000 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H2 | ฿1,319 | |
D | 2940600 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H7 | ฿1,254 | |
D | 2941300 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | ฿1,541 | |
D | 2949000 | ขลุ่ยเกลียว | 290 | 0 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H7 | ฿2,677 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม Borescope
- ดรัมตุ๊กตา
- มอเตอร์ 50 Hz
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- วงล้อท่อ
- อากาศบำบัด
- เครื่องมืองัด
- ผ้าลวด
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- 3M ละเอียดม้วนขัด
- CLEVELAND แม่พิมพ์ปรับรอบได้
- BRADLEY ล้างตาแบบพกพา
- ACROVYN ฝาท้ายสีเทาหอยนางรม Acrovyn
- CH HANSON แท็กวาล์วหมายเลข GAS
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 4-40 Unc
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5-44 Unf Lh
- COTTERMAN ขั้นตอน
- BOLLE SAFETY แว่นตานิรภัย Cobra
- NIBCO DWV โค้ง พีวีซี