จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 2930600 เกลียวขลุ่ยแตะ 5/16 ใน 18 Pitch Unc | AG4BBC 33XM55

OSG 2930600 ดอกต๊าปเกลียว 5/16 นิ้ว 18 พิทช์ Unc

In Stock
รายการ: AG4BBC รุ่น: 2930600ข้ามอ้างอิง: 33XM55
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
฿1,541 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ290
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง18
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.318 "
ขนาด5 / 16 "
แตะสไตล์ขลุ่ยเกลียว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
OSG 2951300 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Bright | AG4AWC 33XL72 2951300แก้ไข Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H2฿1,679
OSG 2951400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Bright | AG4AWD 33XL73 2951400แก้ไข Bottoming29529 / 16 "UNC1.875 "40H3฿1,586
OSG 2952500 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Bright | AG4AWE 33XL74 2952500แก้ไข Bottoming295211 / 16 "UNC2"32H2฿1,447
OSG 2953100 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Bright | AG4AWF 33XL75 2953100แก้ไข Bottoming29523 / 4 "UNC2.125 "32H2฿1,447
OSG 2954300 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Bright | AG4AWG 33XL76 2954300แก้ไข Bottoming29527 / 8 "UNF2.375 "32H2฿1,293
OSG 2955600 Spiral Flute Tap ดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 28 Bright | AG4AWH 33XL78 2955600แก้ไข Bottoming29521"UNF2.5 "28H3฿1,571
OSG 2956200 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/16 นิ้ว x 18 สว่าง | AG4AWJ 33XL79 2956200แก้ไข Bottoming29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3฿1,800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 2930600 ดอกต๊าปเกลียว 5/16 นิ้ว 18 พิทช์ Unc
฿1,541 / หน่วย