OSG ความเร็วสูง Steel-E Spiral Point Tap, V Coating Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1101701408 | 1 21 / 32 " | 11017 | 3 | UNC | 110mm | 13 | H3 | 0.367 " | ฿2,237 | |
A | 1101701508 | 1 21 / 32 " | 11017 | 3 | UNF | 110mm | 20 | H3 | 0.367 " | ฿2,223 | |
A | 1101700608 | 1" | 11017 | 3 | UNC | 80mm | 20 | H3 | 0.255 " | ฿1,225 | |
B | 1713108 | 1" | 301 | 3 | STI | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | ฿1,660 | |
B | 1713008 | 1" | 301 | 3 | STI | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | ฿1,660 | |
A | 1101700708 | 1" | 11017 | 3 | UNF | 80mm | 28 | H3 | 0.255 " | ฿1,225 | |
A | 1101701008 | 1.25 " | 11017 | 3 | UNC | 100mm | 16 | H3 | 0.381 " | ฿1,677 | |
B | 1713408 | 1.25 " | 301 | 3 | STI | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | ฿2,333 | |
A | 1101701108 | 1.25 " | 11017 | 3 | UNF | 100mm | 24 | H3 | 0.381 " | ฿1,629 | |
B | 1713208 | 1.125 " | 301 | 3 | STI | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | ฿2,153 | |
B | 1713308 | 1.125 " | 301 | 3 | STI | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | ฿2,153 | |
A | 1101700808 | 1.125 " | 11017 | 3 | UNC | 90mm | 18 | H3 | 0.318 " | ฿1,489 | |
A | 1101701208 | 1.437 " | 11017 | 3 | UNC | 100mm | 14 | H3 | 0.323 " | ฿1,992 | |
A | 1101701308 | 1.437 " | 11017 | 3 | UNF | 100mm | 20 | H3 | 0.323 " | ฿1,992 | |
A | 1101700308 | 3 / 4 " | 11017 | 3 | UNC | 2 31 / 64 " | 32 | H3 | 0.168 " | ฿1,132 | |
B | 1712708 | 7 / 8 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ฿1,619 | |
B | 1712608 | 7 / 8 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | ฿1,619 | |
A | 1101700408 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNC | 2.75 " | 24 | H3 | 0.194 " | ฿1,132 | |
A | 1101700508 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNF | 2.75 " | 32 | H3 | 0.194 " | ฿1,164 | |
A | 1101700108 | 9 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | ฿1,169 | |
B | 1712408 | 9 / 16 " | 301 | 2 | STI | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | ฿2,903 | |
A | 1101700208 | 11 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | ฿1,132 | |
B | 1712908 | 15 / 16 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | ฿1,619 | |
B | 1712808 | 15 / 16 " | 301 | 3 | STI | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | ฿1,619 | |
C | 1111700108 | 16mm | 11117 | 3 | เมตริกหยาบ | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | ฿1,474 | |
C | 1111700408 | 22mm | 11117 | 3 | เมตริกหยาบ | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | ฿1,459 | |
C | 1111700508 | 25mm | 11117 | 3 | เมตริกหยาบ | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | ฿1,459 | |
C | 1111701008 | 32mm | 11117 | 3 | เมตริกหยาบ | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | ฿2,282 | |
C | 1111701308 | 42mm | 11117 | 3 | เมตริกหยาบ | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | ฿2,653 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ม้วนท่อ
- ท่อดับเพลิง
- เคาน์เตอร์
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- เราเตอร์
- การทดสอบดิน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- BEL-ART - SCIENCEWARE ขวดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
- BUSSMANN ฟิวส์บล็อกประเภทฟิวส์: คนแคระคลาสฟิวส์: คนแคระ
- 3M เทปนูนฟอยล์ทองแดง
- MILWAUKEE VALVE บอลวาล์ว Ultrapure
- VULCAN HART ฝาครอบ
- JACKSON SAFETY เฟรมหมวกกันน็อคเชื่อม WH40 Advantage
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-12 Un
- ANVIL ปลั๊กกระทิงดำทึบ
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครนขนาดกะทัดรัดซีรีส์ HFA
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกรีมเมอร์หัวจับตัน/ประสาน ซีรีส์ 1656