จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1101701208 ปลั๊กเสียบเกลียว 7/16 นิ้ว x 14 V เคลือบ | AG4CVH 33YA06

OSG 1101701208 ปลั๊กเกลียวปลายเกลียว 7/16 นิ้ว x 14 V เคลือบผิว

In Stock
รายการ: AG4CVH รุ่น: 1101701208อ้างไขว้: 33YA06
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
฿2,083 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ11017
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ขว้าง14
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.323 "
ขนาด7 / 16 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.437 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการจำนวนฟันประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaราคา
OSG 1101700108 Spiral Point Tap Plug # 4x40 V Coating | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "฿1,214
OSG 1101700208 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "฿1,175
OSG 1101700308 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "฿1,132
OSG 1101700408 Spiral Point Tap Plug # 10x24 V Coating | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "฿1,132
OSG 1101700508 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "฿1,209
OSG 1101700608 หัวต่อเกลียวจุด 1/4 นิ้ว x 20 V เคลือบ | AG4CVB 33XZ99 11017006081"110173UNC80mm20H30.255 "฿1,272
OSG 1101700708 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 1/4 นิ้ว x 28 V เคลือบ | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "฿1,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1101701208 ปลั๊กเกลียวปลายเกลียว 7/16 นิ้ว x 14 V เคลือบผิว
฿2,083 / หน่วย