STAFFORD MFG Signature Series คัปปลิ้งเพลาแข็งสำหรับงานหนักแยกชิ้นเดียว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | แรงบิด | ความยาวรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L100100HD | 1" | 1215 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 2250.00 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | ฿5,819 | RFQ
|
A | 5L108108HD | 1-1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 3375.00 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | ฿10,402 | RFQ
|
A | 5L104104HD | 1-1 / 4 " | 1215 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 2812.50 นิ้ว - ปอนด์ | 4.500 " | ฿7,377 | RFQ
|
A | 5L200200HD | 2" | 1215 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 10000.00 นิ้ว - ปอนด์ | 6" | ฿14,027 | RFQ
|
A | 5L208208HD | 2-1 / 2 " | C1026 | 4.250 " | 1/2-20 x 1-1/4 | 17500.00 นิ้ว - ปอนด์ | 8" | ฿21,816 | RFQ
|
A | 5L204204HD | 2-1 / 4 " | C1026 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 11250.00 นิ้ว - ปอนด์ | 6.500 " | ฿18,154 | RFQ
|
A | 5L012012HD | 3 / 4 " | 1215 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 1687.50 นิ้ว - ปอนด์ | 3.500 " | ฿5,027 | RFQ
|
A | 5L014014HD | 7 / 8 " | 1215 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 1968.75 นิ้ว - ปอนด์ | 3.750 " | ฿6,976 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Quick Connect ข้อต่ออากาศ
- รีลท่อกลับสปริง
- ระบบกรองไฮดรอลิกและน้ำมัน
- แม่แรงพ่วง
- แปรงดิสก์
- เครื่องมือไฟฟ้า
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เครื่องมือกัด
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- BRADY เทปกั้น, อันตรายอันตรายจากฝุ่นใยหิน
- MICRO 100 เครื่องมือเซาะร่องแบบรัศมีเต็มเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- ZEP ล้างรถ ขวด สีขาว ของเหลว
- PASS AND SEYMOUR ซีรีย์ Flexcor Bus Drop, ตาข่ายปิด, ด้ามจับตัวรองรับก้อนแบบล็อค
- VERMONT GAGE Car X Go Reversible Assemblies สีเขียว
- SPEARS VALVES การ์ดเกจโพรพิลีน, ไดอะแฟรมไฟเบอร์
- YSI สายเซนเซอร์เดี่ยว
- LOUISVILLE รองเท้าสำรอง
- BROWNING TPZ40M Series ลิมิตเตอร์แรงบิด