STAFFORD MFG 5L012012HD ข้อต่อเพลาแข็ง, งานหนัก, แยก 1 ชิ้น, ชนิดแคลมป์, รู 3/4 x 3/4 นิ้ว, เหล็ก
รายการ: CJ6GCA
รุ่น: 5L012012HD
฿5,027 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อเพลาแข็ง |
ขนาดเบื่อ | 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1215 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 2" |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 5 / 16-24 x 1 |
แรงบิด | 1687.50 นิ้ว - ปอนด์ |
ความยาวรวม | 3.500 " |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | เกรด | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | แรงบิด | ความยาวรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L014014HD | 7 / 8 " | 1215 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 1968.75 นิ้ว - ปอนด์ | 3.750 " | ฿6,976 | RFQ
|
5L100100HD | 1" | 1215 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 2250.00 นิ้ว - ปอนด์ | 4" | ฿5,819 | RFQ
|
5L104104HD | 1-1 / 4 " | 1215 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 2812.50 นิ้ว - ปอนด์ | 4.500 " | ฿7,377 | RFQ
|
5L108108HD | 1-1 / 2 " | 1215 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 3375.00 นิ้ว - ปอนด์ | 5" | ฿10,402 | RFQ
|
5L200200HD | 2" | 1215 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 10000.00 นิ้ว - ปอนด์ | 6" | ฿14,027 | RFQ
|
5L204204HD | 2-1 / 4 " | C1026 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 11250.00 นิ้ว - ปอนด์ | 6.500 " | ฿18,154 | RFQ
|
5L208208HD | 2-1 / 2 " | C1026 | 4.250 " | 1/2-20 x 1-1/4 | 17500.00 นิ้ว - ปอนด์ | 8" | ฿21,816 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.