OSG ฟลุตต๊าปตรง Steel-E ความเร็วสูง, ไนไตรด์เสร็จสิ้น
สไตล์ | รุ่น | แตะสไตล์ | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2493203 | bottoming | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ฿815 | |
A | 2403603 | bottoming | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ฿897 | |
B | 2410803 | bottoming | 241 | 3 | 25mm | เมตริกหยาบ | 64mm | 1.00mm | D5 | ฿1,140 | |
A | 2494003 | bottoming | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ฿1,033 | |
A | 2402803 | bottoming | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ฿897 | |
B | 2411203 | bottoming | 241 | 4 | 29mm | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | ฿1,279 | |
A | 2403203 | bottoming | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ฿902 | |
B | 2411603 | bottoming | 241 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 74mm | 1.25mm | D5 | ฿1,785 | |
A | 2406403 | bottoming | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ฿1,140 | |
A | 2494603 | bottoming | 240 | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ฿1,483 | |
A | 2408003 | bottoming | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ฿1,709 | |
A | 2493803 | bottoming | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ฿1,007 | |
B | 2410203 | bottoming | 241 | 3 | 16mm | เมตริกหยาบ | 49mm | 0.50mm | D3 | ฿1,268 | |
A | 2401603 | bottoming | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ฿806 | |
B | 2495003 | bottoming | 241 | 3 | 19mm | เมตริกหยาบ | 53mm | 0.70mm | D4 | ฿1,140 | |
A | 2404403 | bottoming | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ฿1,011 | |
A | 2494803 | bottoming | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ฿1,472 | |
A | 2402403 | bottoming | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿806 | |
A | 2494403 | bottoming | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ฿1,132 | |
A | 2494203 | bottoming | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ฿1,140 | |
A | 2401203 | bottoming | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ฿980 | |
A | 2493603 | bottoming | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ฿902 | |
B | 2495503 | bottoming | 241 | 4 | 42mm | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | ฿2,129 | |
B | 2495403 | bottoming | 241 | 4 | 32mm | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | ฿1,785 | |
B | 2410603 | bottoming | 241 | 3 | 22mm | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | D5 | ฿1,140 | |
A | 2493403 | ปลั๊ก | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ฿898 | |
B | 2495203 | ปลั๊ก | 241 | 3 | 25mm | เมตริกหยาบ | 64mm | 1.00mm | D5 | ฿1,140 | |
A | 2401503 | ปลั๊ก | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ฿912 | |
B | 2494903 | ปลั๊ก | 241 | 3 | 16mm | เมตริกหยาบ | 49mm | 0.50mm | D3 | ฿1,279 | |
A | 2402303 | ปลั๊ก | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿806 | |
A | 2401903 | ปลั๊ก | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ฿806 | |
B | 2410303 | ปลั๊ก | 241 | 3 | 19mm | เมตริกหยาบ | 53mm | 0.70mm | D4 | ฿1,140 | |
A | 2493903 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ฿1,011 | |
A | 2404303 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ฿1,011 | |
A | 2406303 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ฿1,140 | |
A | 2493303 | ปลั๊ก | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ฿922 | |
B | 2495103 | ปลั๊ก | 241 | 3 | 22mm | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | D5 | ฿1,140 | |
A | 2494303 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ฿1,134 | |
B | 2495303 | ปลั๊ก | 241 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 74mm | 1.25mm | D5 | ฿1,785 | |
B | 2412103 | ปลั๊ก | 241 | 4 | 42mm | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | ฿2,129 | |
B | 2411703 | ปลั๊ก | 241 | 4 | 32mm | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | ฿1,785 | |
A | 2407903 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ฿1,709 | |
A | 2493503 | ปลั๊ก | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ฿1,021 | |
B | 2411103 | ปลั๊ก | 241 | 4 | 29mm | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | ฿1,436 | |
A | 2494103 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ฿1,140 | |
A | 2401103 | ปลั๊ก | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | ฿980 | |
A | 2494703 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ฿1,472 | |
A | 2493703 | ปลั๊ก | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ฿1,011 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เชื่อมหมวกกันน็อค
- เครื่องวัดความดันและสุญญากาศ
- จำกัด หัวสวิตช์
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- ตัวย้ายโต๊ะ
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์ใช้สอย
- สว่านไฟฟ้า
- การป่าไม้
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ศอกถนน 45 องศา
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์เปิดปิดไฟนำร่อง 3 ทาง 15A / 20A
- BRADY เครื่องหมายท่ออากาศแรงดันปานกลาง
- PANDUIT ตัวเชื่อมต่อแบบไขว้
- WILKERSON ตัวยึดติดผนัง L
- HOFFMAN แท่งแยกกราวด์ประเภท 1
- SPEARS VALVES PVC MDW P515 ไวย์รวมและ 1/8 โค้งพร้อมทางเข้าด้านซ้าย ดุมทั้งหมด
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว Y ใส PVC, ปลายเกลียว SR, FKM
- SPEARS VALVES ข้อต่อเมตริก PVC Class 10/12 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- HUMBOLDT นาฬิกาจับเวลา