OSG ความเร็วสูง Steel-E Tap, Bright Finish
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2963600 | เมตริกหยาบ | 296 | 64mm | 1.00mm | D5 | 4.85mm | M6 | 25mm | ฿1,800 | |
A | 2963400 | เมตริกหยาบ | 296 | 53mm | 0.70mm | D4 | 3.20mm | M4 | 19mm | ฿1,911 | |
B | 2952600 | UNC | 295 | 2" | 32 | H3 | 0.11 " | #6 | 11 / 16 " | ฿1,289 | |
B | 2953800 | UNC | 295 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | ฿1,372 | |
B | 2955000 | UNC | 295 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.191 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,516 | |
B | 2953200 | UNC | 295 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.131 " | #8 | 3 / 4 " | ฿1,372 | |
B | 2954400 | UNF | 295 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | ฿1,372 | |
B | 2954600 | UNF | 295 | 2.375 " | 32 | H5 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | ฿1,447 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กลอง
- ลูกบิดมือและล้อ
- เซ็นเซอร์ตำแหน่งกระบอกสูบ
- ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสี
- ปะเก็นกรองอากาศ
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- บรรเทาความเครียด
- รถบรรทุกมือ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- ทองเหลือง
- WESTWARD แตะจุดเกลียวเหล็กความเร็วสูงเสร็จสิ้นออกไซด์
- BEL-ART - SCIENCEWARE สปินริงกวนบาร์ Ptfe
- T&S เสียวาล์วหล่อบรอนซ์ 2 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC GU เหล็กท่อร้อยสายท่อทางออกร่างกาย
- GUARDAIR ปืนลมนิรภัย Xtra Thrust Series
- KINGSTON VALVES KMBV ซีรี่ส์มินิบอลวาล์ว
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, แก้ว, 3 ไมครอน, Viton Seal
- HOFFMAN ProLine G2 ซีรี่ส์ แผงย่อยแบบติดตั้งด้านข้างบางส่วน
- WORLDWIDE ELECTRIC WSMR/SCSMR ทอร์คอาร์ม
- HUMBOLDT Augers, Bucket-Type, เกลียว