WESTWARD เหล็กจุดเกลียวความเร็วสูงแตะเสร็จสิ้นออกไซด์
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWE5 | UNC | 2 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ฿253 | |
A | 5TWE6 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H2 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿769 | |
A | 5TWF2 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿761 | |
A | 5TWF6 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿1,343 | |
A | 5TWF5 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿873 | |
A | 5TWF7 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿119 | |
A | 5TWF4 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿50 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซับ Wringers
- สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได
- องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- หุ้นมุมไฟเบอร์กลาส
- ขอบหลังคาระบายอากาศ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องมือถือ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- มอเตอร์กระแสตรง
- เครื่องกำจัดขยะ
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC สวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัด
- APPROVED VENDOR กระบอกที่สำเร็จการศึกษาพร้อมพวยกา
- MILLER - WELDCRAFT สายไฟไวนิล HD
- KETT TOOLS ชุดหัวเลื่อย
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตมาตรฐาน 1 จุดไดรฟ์ 2/6 นิ้ว
- VOLLRATH กางเกงและกระโปรง
- ZURN ท่อระบายน้ำ
- VESTIL FHSN ซีรีส์เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของเหล็กความสูงคงที่ แบบน็อคดาวน์
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ปลอกโลหะ FWC, 600 VAC