OSG High Speed Steel-E Tap, Steam Oxide Finish
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ชิ้น | หมายเลขรายการ | แตะสไตล์ | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2823401 | #10 | แตะจุดเกลียว | 280 | ปลั๊ก | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | ฿808 | |
A | 2846801 | 1.5 " | แตะจุดเกลียว | 280 | ปลั๊ก | 3" | UNF | 4 | 6.375 " | ฿30,200 | |
B | 1735305 | 1 / 4 " | ท่อประปา | 308 | ท่อ | 1 1 / 16 " | NPT | 4 | 2.437 " | ฿3,218 | |
C | 1729201 | 3 / 8 " | แตะจุดเกลียว | 300 | ปลั๊ก | 1.25 " | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | ฿1,319 | |
D | 1311602301 | M16 | เกลียวขลุ่ยแตะ | 13116 | แก้ไข Bottoming | 46mm | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | ฿5,833 | |
E | 1311700101 | M20 | เกลียวขลุ่ยแตะ | 13117 | แก้ไข Bottoming | 51mm | เมตริกหยาบ | 4 | 140mm | ฿8,926 | |
E | 1311700801 | M30 | เกลียวขลุ่ยแตะ | 13117 | แก้ไข Bottoming | 65mm | เมตริกหยาบ | 4 | 180mm | ฿19,333 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปรับระดับ
- เครื่องทำฉลากสายเคเบิลและเครื่องหมายลวด
- ชุดเครื่องอัดอากาศแบบแก๊ส
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- รองรับท่อปรับได้
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- CHICAGO-LATROBE ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงจุดแยก P3
- CAROL Hookup Wire, 100 ฟุต, 20 AWG
- ATP ท่อโพลียูรีเทน 1/4 นิ้ว
- DAYCO สายพาน Extreme Drive ประสิทธิภาพสูง
- APPLETON ELECTRIC การติดตั้งตำแหน่งเปียก 100 วัตต์
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 ติดตั้งฝาครอบเสริมพิเศษ
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นซีรีส์ CW
- VISIONTRON เชือกกั้น
- ZURN ปลั๊กทำความสะอาด
- HUMBOLDT PT100 Platinum เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล