จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1735305 ท่อต๊าปท่อ 1/4 นิ้ว x 18 S / o | AG3NTH 33PD62

OSG 1735305 ท่อประปา ท่อประปา 1/4 นิ้ว x 18 ส/ล

In Stock
รายการ: AG3NTH รุ่น: 1735305อ้างอิงไขว้: 33PD62

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿3,280 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อประปา
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ308
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.437 "
ขว้าง18
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2.5P
ก้าน Dia0.421 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์ท่อ
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 1 / 16 "
ประเภทด้ายNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207504060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชิ้นหมายเลขรายการแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
OSG 1311602301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 16x2.00mm S / o | AG3NRB 33PD 31 1311602301M16เกลียวขลุ่ยแตะ13116แก้ไข Bottoming46mmเมตริกหยาบ4110mm฿5,833
OSG 1311700101 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 20x2.50mm S / o | AG3NRC 33PD32 1311700101M20เกลียวขลุ่ยแตะ13117แก้ไข Bottoming51mmเมตริกหยาบ4140mm฿8,926
OSG 1311700801 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 30x3.50mm S / o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30เกลียวขลุ่ยแตะ13117แก้ไข Bottoming65mmเมตริกหยาบ4180mm฿19,333
OSG 1729201 หัวต๊าปเกลียวจุด 3/8 นิ้ว x 16 S / o | AG3NTG 33PD61 17292013 / 8 "แตะจุดเกลียว300ปลั๊ก1.25 "UNC32 15 / 16 "฿1,329
OSG 2823401 Spiral Point Tap Plug # 10x24 S / o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10แตะจุดเกลียว280ปลั๊ก7 / 8 "UNC32.375 "฿830
OSG 2846801 หัวต๊าปเกลียว 1-1 / 2 นิ้ว x 12 S / o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "แตะจุดเกลียว280ปลั๊ก3"UNF46.375 "฿30,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1735305 ท่อประปา ท่อประปา 1/4 นิ้ว x 18 ส/ล
฿3,280 / หน่วย