OSG ท่อเหล็กความเร็วสูงแตะเสร็จ TiCN
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1315108 | NPT | 108G | 5 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿3,784 | |
A | 1315708 | NPT | 108G | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ฿19,828 | |
A | 1315808 | NPT | 108G | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ฿27,733 | |
A | 1315908 | NPT | 108G | 7 | 4.25 " | 11.5 | 1.5 " | 1.5 " | 1.75 " | ฿33,713 | |
A | 1312108 | กบช | 108G | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ฿11,438 | |
A | 1311308 | กบช | 108G | 5 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ฿5,333 | |
B | 1312608 | กบช | 118 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿2,713 | |
A | 1311708 | กบช | 108G | 5 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ฿7,846 | |
B | 1313508 | กบช | 118 | 7 | 4.5 " | 11.5 | 1.875 " | 2" | 1.75 " | ฿35,478 | |
B | 1312708 | กบช | 118 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿2,404 | |
A | 3310508 | กบช | 108G | 5 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿3,708 | |
B | 1312808 | กบช | 118 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ฿2,689 | |
B | 1313008 | กบช | 118 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ฿5,122 | |
B | 1312508 | กบช | 118 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ฿2,678 | |
A | 3312908 | กบช | 108G | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ฿27,733 | |
A | 3312508 | กบช | 108G | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ฿18,610 | |
A | 3310108 | กบช | 108G | 5 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿3,794 | |
B | 1313308 | กบช | 118 | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ฿19,779 | |
B | 1313208 | กบช | 118 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ฿12,340 | |
B | 1313408 | กบช | 118 | 7 | 4.25 " | 11.5 | 1.5 " | 1.5 " | 1.75 " | ฿25,082 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- อุปกรณ์เสริมชุดเวทีแบบพกพา
- เครื่องกำจัดเศษอาหาร
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- ประกอบท่อสแตนเลส
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- หลังคา
- B/A PRODUCTS CO. คว้าตะขอ
- OSG 11016 Series หัวต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูง
- MEGAPRO ดอกสว่านแบนขนาด 1 นิ้ว
- AKRO-MILS Heavy Duty AS1879 ชั้นวางของ Max Steel Shelving Systems
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 1-12 Unf
- BENCHMARK SCIENTIFIC ชุดซ้อน
- MARTIN SPROCKET SF-STL ซีรีส์ บูช QD
- WEG Teao เครื่องอบเมล็ดพืชแบบสามเฟส/มอเตอร์ใบพัดตามแนวแกนฟาร์ม
- BOSTON GEAR 48 เส้นลวดปีกนกดึงเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
- BROWNING เฟืองดอกจอกเหล็กชุบแข็ง YSB ซีรีส์ 8 พิทช์