OSG ฟลุตเกลียวเหล็กความเร็วสูง, TiCN Finish
สไตล์ | รุ่น | แตะสไตล์ | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5003508 | bottoming | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ฿1,236 | |
A | 1430108 | bottoming | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ฿1,375 | |
A | 1985508 | bottoming | 143 | 3 | 19mm | เมตริกหยาบ | 53mm | 0.70mm | D4 | ฿1,323 | |
A | 5004708 | bottoming | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ฿1,755 | |
A | 5001908 | bottoming | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ฿1,228 | |
A | 1986408 | bottoming | 143 | 3 | 29mm | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | ฿1,637 | |
A | 1430708 | bottoming | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ฿1,877 | |
A | 1432108 | bottoming | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H3 | ฿2,836 | |
A | 1430908 | bottoming | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ฿2,208 | |
A | 1431108 | bottoming | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ฿1,802 | |
A | 1413508 | bottoming | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ฿1,161 | |
A | 1986708 | bottoming | 143 | 3 | 32mm | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | ฿2,570 | |
A | 5002708 | bottoming | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H2 | ฿1,264 | |
A | 1412508 | bottoming | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ฿1,181 | |
A | 1985208 | bottoming | 143 | 2 | 16mm | เมตริกหยาบ | 49mm | 0.50mm | D3 | ฿1,302 | |
A | 1431308 | bottoming | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ฿2,496 | |
A | 1413708 | bottoming | 107 | 3 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿1,453 | |
A | 1407108 | bottoming | 107 | 2 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ฿1,237 | |
A | 1432508 | bottoming | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ฿2,836 | |
A | 1433308 | bottoming | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ฿5,040 | |
A | 5001508 | bottoming | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H2 | ฿1,262 | |
A | 1431708 | bottoming | 107 | 3 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ฿2,472 | |
A | 1430508 | bottoming | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ฿1,513 | |
A | 1985808 | bottoming | 143 | 3 | 22mm | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | D4 | ฿1,332 | |
A | 5005508 | bottoming | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ฿1,802 | |
A | 1430308 | bottoming | 107 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ฿1,315 | |
A | 1986108 | bottoming | 143 | 3 | 25mm | เมตริกหยาบ | 64mm | 1.00mm | D5 | ฿1,496 | |
A | 1412908 | bottoming | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ฿1,172 | |
A | 1987008 | bottoming | 143 | 3 | 42mm | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | ฿3,120 | |
A | 1431208 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | ฿2,694 | |
A | 1430808 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | ฿1,962 | |
A | 1413208 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿1,285 | |
A | 1407008 | ปลั๊ก | 107 | 2 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ฿1,333 | |
A | 1986308 | ปลั๊ก | 143 | 3 | 29mm | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | ฿1,545 | |
A | 1412808 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | ฿1,262 | |
A | 5001808 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H2 | ฿1,251 | |
A | 1431008 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | ฿1,962 | |
A | 1430208 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | ฿1,280 | |
A | 5007008 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNC | 3.375 " | 13 | H5 | ฿3,092 | |
A | 1433208 | ปลั๊ก | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | ฿5,505 | |
A | 1432408 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | ฿3,092 | |
A | 1432808 | ปลั๊ก | 107 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | ฿5,953 | |
A | 1985408 | ปลั๊ก | 143 | 3 | 19mm | เมตริกหยาบ | 53mm | 0.70mm | D4 | ฿1,273 | |
A | 1985708 | ปลั๊ก | 143 | 3 | 22mm | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | D4 | ฿1,273 | |
A | 1986008 | ปลั๊ก | 143 | 3 | 25mm | เมตริกหยาบ | 64mm | 1.00mm | D5 | ฿1,273 | |
A | 1986608 | ปลั๊ก | 143 | 3 | 32mm | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | ฿2,613 | |
A | 1986908 | ปลั๊ก | 143 | 3 | 42mm | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | ฿3,028 | |
A | 1406408 | ปลั๊ก | 107 | 2 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ฿1,333 | |
A | 5003408 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | ฿1,344 | |
A | 5005408 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | ฿1,962 | |
A | 1412408 | ปลั๊ก | 107 | 2 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ฿1,262 | |
A | 1430408 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | ฿1,755 | |
A | 1430608 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | ฿1,755 | |
A | 1431608 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | ฿2,694 | |
A | 1413408 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ฿1,262 | |
A | 1433608 | ปลั๊ก | 107 | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | ฿6,933 | |
A | 1434008 | ปลั๊ก | 107 | 4 | 2" | UNF | 4.25 " | 16 | H3 | ฿7,146 | |
A | 5004608 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | ฿1,755 | |
A | 1430008 | ปลั๊ก | 107 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | ฿1,391 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของฮาโลเจน
- ชุดจาระบี
- คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์แสดงผล
- ตัวยึดปรับระดับปลายท่อ
- อุปกรณ์ป้อนจารบี
- โครงสร้าง
- ประแจ
- ระบบทางเดินหายใจ
- Tensioners และ Tighteners
- บรอนซ์
- DYNALON ชุดเก็บตัวอย่างของเหลว Hdpe
- SKB เคสป้องกัน 16 1/4 นิ้ว
- KLEIN TOOLS ID รีโมท
- COOPER B-LINE เครื่องปรับอากาศ Guardian Series 4
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสายไฟแน่น
- SPEARS VALVES PVC MDW ท่อระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ระบายอากาศ P319 1/6 Bends, Hub x Hub
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่ชนิด Reborable MPC ระยะพิทช์ของสายพาน 14 มม
- MASTER APPLIANCE ชุดอีเจ็คเตอร์และหัวเผา
- ANSELL ถุงมือไนไตรล์ปลอดเชื้อ Touchntuff 93-700
- MORSE DRUM สกรูยึด