OSG เหล็กความเร็วสูงตรงฟลุตต๊าปเสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
สไตล์ | รุ่น | แตะสไตล์ | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22622 | bottoming | 121 | 3 | 24mm | เมตริกหยาบ | 62mm | 1.00mm | 2 | ฿623 | |
A | 1975901 | bottoming | 141 | 4 | 46mm | เมตริกหยาบ | 97mm | 2.00mm | D7 | ฿3,140 | |
A | 1971101 | bottoming | 141 | 4 | 25mm | เมตริกหยาบ | 64mm | 1.00mm | D5 | ฿616 | |
A | 1973801 | bottoming | 141 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 74mm | 1.00mm | D5 | ฿1,365 | |
A | 1973501 | bottoming | 141 | 4 | 34mm | เมตริกดี | 69mm | 1.00mm | D5 | ฿774 | |
A | 1970201 | bottoming | 141 | 3 | 16mm | เมตริกหยาบ | 49mm | 0.50mm | D3 | ฿774 | |
A | 1014701 | bottoming | 102 | 4 | 3 / 4 " | UNF | 2.125 " | 36 | H2 | ฿438 | |
A | 22628 | bottoming | 121 | 4 | 30mm | เมตริกหยาบ | 70mm | 1.25mm | 2 | ฿689 | |
A | 1971701 | bottoming | 141 | 4 | 32mm | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | ฿1,459 | |
A | 1972301 | bottoming | 141 | 3 | 13mm | เมตริกหยาบ | 46mm | 0.45mm | D3 | ฿958 | |
A | 1971401 | bottoming | 141 | 4 | 29mm | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | ฿711 | |
A | 1972901 | bottoming | 141 | 4 | 22mm | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.75mm | D4 | ฿670 | |
A | 1974101 | bottoming | 141 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 74mm | 1.25mm | D5 | ฿1,459 | |
A | 22612 | bottoming | 121 | 3 | 20mm | เมตริกหยาบ | 52mm | 0.70mm | 2 | ฿589 | |
A | 22638 | bottoming | 121 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 75mm | 1.25mm | 2 | ฿1,455 | |
A | 22644 | bottoming | 121 | 4 | 38mm | เมตริกหยาบ | 82mm | 1.75mm | 2 | ฿1,617 | |
A | 1025601 | bottoming | 102 | 4 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ฿489 | |
A | 22618 | bottoming | 121 | 3 | 22mm | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | 2 | ฿589 | |
A | 1973201 | bottoming | 141 | 4 | 34mm | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.00mm | D5 | ฿774 | |
A | 1972001 | bottoming | 141 | 4 | 42mm | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | ฿1,575 | |
A | 1976201 | bottoming | 141 | 4 | 46mm | เมตริกดี | 102mm | 1.50mm | D6 | ฿4,201 | |
A | 1977101 | bottoming | 141 | 4 | 51mm | เมตริกหยาบ | 115mm | 2.50mm | D7 | ฿5,720 | |
A | 1970501 | bottoming | 141 | 4 | 19mm | เมตริกหยาบ | 53mm | 0.70mm | D4 | ฿615 | |
A | 22634 | bottoming | 121 | 4 | 32mm | เมตริกหยาบ | 75mm | 1.50mm | 2 | ฿1,302 | |
A | 1974401 | bottoming | 141 | 4 | 42mm | เมตริกดี | 86mm | 1.25mm | D5 | ฿1,715 | |
A | 1976801 | bottoming | 141 | 4 | 51mm | เมตริกดี | 115mm | 1.50mm | D6 | ฿5,720 | |
A | 1975601 | bottoming | 141 | 4 | 46mm | เมตริกดี | 97mm | 1.50mm | D6 | ฿3,128 | |
A | 1972601 | bottoming | 141 | 3 | 17mm | เมตริกหยาบ | 51mm | 0.60mm | D4 | ฿670 | |
A | 1590701 | ปลั๊กขนาดใหญ่ | 101H | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | +0.005 | ฿839 | |
A | 1590301 | ปลั๊กขนาดใหญ่ | 101H | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | +0.005 | ฿666 | |
A | 1594701 | ปลั๊กขนาดใหญ่ | 101H | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | +0.005 | ฿3,830 | |
A | 1590101 | ปลั๊กขนาดใหญ่ | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | +0.005 | ฿666 | |
A | 1595101 | ปลั๊กขนาดใหญ่ | 102H | 4 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | +0.005 | ฿551 | |
B | 1293401 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 12 " | 11 | H3 | ฿11,465 | |
B | 1292401 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 10 " | 13 | H3 | ฿7,248 | |
B | 1293001 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 8" | 11 | H3 | ฿7,743 | |
B | 1292001 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 6" | 13 | H3 | ฿4,806 | |
B | 1290801 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 6" | 16 | H3 | ฿4,080 | |
B | 1291201 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 10 " | 16 | H3 | ฿6,294 | |
A | 1971901 | ปลั๊ก | 141 | 4 | 42mm | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | ฿1,722 | |
B | 1293201 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 10 " | 11 | H3 | ฿9,776 | |
B | 1291001 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 8" | 16 | H3 | ฿5,017 | |
A | 1125901 | ปลั๊ก | 101H | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | +0.005 | ฿3,093 | |
A | 1973701 | ปลั๊ก | 141 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 74mm | 1.00mm | D5 | ฿1,464 | |
A | 1974001 | ปลั๊ก | 141 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 74mm | 1.25mm | D5 | ฿1,459 | |
A | 22637 | ปลั๊ก | 121 | 4 | 32mm | เมตริกดี | 75mm | 1.25mm | 2 | ฿1,452 | |
B | 1290401 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1.125 " | UNC | 6" | 18 | H3 | ฿3,777 | |
B | 1290601 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1.125 " | UNC | 8" | 18 | H3 | ฿4,499 | |
B | 1291601 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1.437 " | UNC | 8" | 14 | H3 | ฿5,731 | |
B | 1291401 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1.437 " | UNC | 6" | 14 | H3 | ฿4,499 | |
B | 1292201 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 8" | 13 | H3 | ฿4,861 | |
B | 1292801 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 6" | 11 | H3 | ฿8,933 | |
B | 1293601 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 2" | UNC | 10 " | 10 | H3 | ฿9,450 | |
A | 1971601 | ปลั๊ก | 141 | 4 | 32mm | เมตริกหยาบ | 74mm | 1.50mm | D6 | ฿1,441 | |
A | 22633 | ปลั๊ก | 121 | 4 | 32mm | เมตริกหยาบ | 75mm | 1.50mm | 2 | ฿1,455 | |
A | 1974301 | ปลั๊ก | 141 | 4 | 42mm | เมตริกดี | 86mm | 1.25mm | D5 | ฿1,715 | |
B | 1290201 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 1" | UNC | 8" | 20 | H3 | ฿4,378 | |
B | 1293801 | ปลั๊ก | 916 | 4 | 2" | UNC | 12 " | 10 | H3 | ฿13,629 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์และ Boosters
- เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
- ระบบพ่นสี HVLP
- หมวกกันกระแทก
- รีเลย์แบบมีสาย
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- อุปกรณ์ขัด
- แองเคอ
- การระบุการควบคุมคีย์
- การยศาสตร์
- BERNARD เคล็ดลับเรียว
- BRADY ฉลากเคมีกรดซัลฟูริก
- HOWARD LEIGHT ที่อุดหูที่ตรวจจับโลหะได้
- EATON CS-SP-5 ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดกระแสแบบแยกแกน
- JESCRAFT รถเข็น Drywall รุ่น Jumbo เชิงพาณิชย์
- WALTER TOOLS ดอกสว่านจ๊อบเบอร์
- ALL MATERIAL HANDLING หมุน
- VESTIL ODMD Series ตุ๊กตาเครื่องจักรแบบเปิดดาดฟ้า
- VESTIL ที่วางแคดดี้รถบรรทุกพาเลท