VESTIL ODMD Series ตุ๊กตาเครื่องจักรแบบเปิดดาดฟ้า
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ขนาดล้อ | ความยาวเปิดตรงกลาง | ความกว้างของช่องเปิดตรงกลาง | ความลึก | ขนาดช่องเฟรม | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ODMD-2436-10 | 24 " | ปอนด์ 10000 | 8 "x 3" | 32 3 / 16 " | 9 3 / 16 " | 36 " | 6" | 8.5 " | ฿44,778 | |
B | ODMD-2436-6 | 24 " | ปอนด์ 6000 | 5 "x 2" | 33 3 / 16 " | 12 1 / 2 " | 36 " | 3" | 6.25 " | ฿32,122 | |
C | ODMD-3048-10 | 30 " | ปอนด์ 10000 | 8 "x 3" | 44 3 / 16 " | 15 3 / 16 " | 48 " | 6" | 8.5 " | ฿52,957 | |
D | ODMD-3048-6 | 30 " | ปอนด์ 6000 | 5 "x 2" | 45 3 / 16 " | 18 1 / 2 " | 48 " | 3" | 6.25 " | ฿39,155 | |
E | ODMD-3660-10 | 36 " | ปอนด์ 10000 | 8 "x 3" | 56 3 / 16 " | 21 3 / 16 " | 60 " | 6" | 8.5 " | ฿63,108 | |
F | ODMD-3660-6 | 36 " | ปอนด์ 6000 | 5 "x 2" | 57 3 / 16 " | 24 1 / 2 " | 60 " | 3" | 6.25 " | ฿48,046 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มิเตอร์แผงอนาล็อก
- กรรไกรตัดเฉือนเครื่องจักรกล
- เคลือบหลุมร่องฟัน
- อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน
- Magnetic Safety Interlock Switch อุปกรณ์เสริม
- ลำเลียง
- workwear
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ตัวลดความเร็ว
- กล่องจดหมายและโพสต์
- EXAIR คูลเลอร์ท่อ Vortex
- POWER FIRST ลวดเชื่อม
- DEWALT ใบเลื่อยลูกสูบตัดโลหะ
- DIXON Bayonet Style Dry Disconnect Straight Coupler หมุนได้ x หญิง NPT
- JUSTRITE สถานีล้างตาในตัวเอง
- WRIGHT TOOL ค้อนทุบตาย
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดเจาะรูสต็อก B จำนวนโซ่ 180
- BALDOR / DODGE SCED, หมอนบล็อคแบบทูนอล, ตลับลูกปืน
- WEG หน้าแปลนมอเตอร์ NEMA ชนิด C
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวชุบแข็ง