คูลเลอร์ตู้ EXAIR Vortex
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | สูงสุด dBA | ขนาดรูยึด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4815 | 1/4 "(F) NPT | 73 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ฿40,958 | |
A | 4835 | 1/4 "(F) NPT | 82 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ฿41,660 | |
A | 4830 | 1/4 "(F) NPT | 80 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ฿42,347 | |
A | 4808 | 1/8 "(F) NPT | 67 | 1.25 " | 1.75 " | 4.97 " | ฿42,137 |
คูลเลอร์ท่อ Vortex
เครื่องทำความเย็นแบบกระแสน้ำวน Exair ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และโหลดความร้อนที่ผันผวนภายในแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ควบคุมสาย ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้ แผงรีเลย์ ตู้คอมพิวเตอร์ ระบบ CNC และกล้องวงจรปิด ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ ระดับเสียง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และมีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง/ติดตั้งในระบบน็อคเอาท์ไฟฟ้ามาตรฐาน เลือกจากอลูมิเนียม ตู้คูลเลอร์เหล่านี้ มีให้เลือกในขนาดช่องลม 1/8 และ 1/4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์เกียร์ DC
- ตัวบ่งชี้ความเร็วลม
- แบริ่งแขน
- เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ
- ดอกสว่านความยาวกลศาสตร์
- ท่อและท่อ
- การป้องกันใบหน้า
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือไร้สาย
- มอเตอร์ลม
- WESTWARD 1/2 "Drive Impact Socket Adapter
- 3M เทปสะท้อนแสงเกรดพรีเมี่ยมรถโรงเรียน
- ZURN Escutcheon และ Coupling Assembly
- DART CONTROLS 125 Series 2HP DC Speed Controls
- APPROVED VENDOR ราวจับ
- HUMBOLDT เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการทดสอบทั่วไปแบบสองสเกล
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS เครื่องเจาะ Magbeast HM140T
- WEG มอเตอร์ปั๊มสามเฟส Tefc ระดับพรีเมียม
- WEG การควบคุมความเร็ว
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B5V พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 4 ร่อง