Exair 4808 | Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | 4lck8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 4808 ท่อน้ำวน 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | AD8NFJ 4LCK8

EXAIR 4808 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4

In Stock
รายการ: AD8NFJ รุ่น: 4808ข้ามอ้างอิง: 4LCK8
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
฿42,137 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นVortex Tube ตู้แช่เย็น
อากาศไหลเข้า1/8 "(F) NPT
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด dBA67
ขนาดรูยึด1.25 "
หัวข้อการติดตั้ง1 "NPS
ภายนอก Dia.1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.97 "
ช่วงความดัน80 ถึง 120 psi
อุณหภูมิ คะแนน125 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8418690180
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • BtuH ที่ 100 psi (550)
  • CFM ที่ 100 psi (8)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าสูงสุด dBAขนาดรูยึดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 4815 ท่อน้ำวน 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4 | AD8NFM 4LCL2 48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "฿40,958
EXAIR 4830 ท่อ Vortex 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4 | AD8NFQ 4LCL5 48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "฿42,347
EXAIR 4835 ท่อ Vortex 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4 | AD8NFU 4LCL8 48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "฿41,660

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 4808 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4
฿42,137 / หน่วย