OSG VA-3 Spiral Flute Tap, S / O Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | เสร็จสิ้น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34301401 | 2.5 " | ดังนั้น | 4 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | ฿13,177 | |
A | 34300301 | 3 / 4 " | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | ฿2,074 | |
A | 34300101 | 14mm | ไอน้ำออกไซด์ | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | ฿3,495 | |
A | 34300201 | 16mm | ดังนั้น | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | ฿3,089 | |
A | 34300401 | 24mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | ฿2,073 | |
A | 34300501 | 25mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | ฿2,066 | |
A | 34300701 | 32mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | ฿2,493 | |
A | 34300601 | 34mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | ฿2,245 | |
A | 34300801 | 42mm | ดังนั้น | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | ฿3,690 | |
A | 34301001 | 46mm | ดังนั้น | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | ฿7,154 | |
A | 34300901 | 46mm | ดังนั้น | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | ฿6,381 | |
A | 34301201 | 51mm | ดังนั้น | 4 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | ฿11,038 | |
A | 34301101 | 51mm | ดังนั้น | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | ฿7,514 | |
A | 34301301 | 56mm | ดังนั้น | 4 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | ฿11,078 | |
A | 34301501 | 65mm | ดังนั้น | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | ฿16,778 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขายึดเครื่องดับเพลิง
- megaphones
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- อุปกรณ์จี้และสถานีควบคุม
- พัดลมเพดาน
- ขัด
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- อุปกรณ์วัด
- โคมไฟไซต์งาน
- ปั๊มโรตารี่
- BUSSMANN 2-1 / 4 "Handy Plug Fuse Box Cover Units
- GE LIGHTING ProLine (R) CFL บัลลาสต์
- MANITOWOC วาล์วน้ำเข้า
- ACROVYN กรุผนัง, คาปูชิโน่, Acrovyn
- AIRMASTER FAN เครื่องพ่นลมแบบขับตรงรุ่นขาตั้งขนาดกลาง
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 9/16-18 Unf
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ชายการบีบอัด GripLoc, Mipt x EPDM
- TAPMATIC การแตะ Collets
- JET TOOLS เครื่องขัดดิสก์
- DIXON เครื่องวัดความดัน