ต๊าปขลุ่ยเกลียว OSG VC-10, TiN Finish
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1732405 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿1,219 | |
A | 1749105 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿5,664 | |
A | 1733005 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿1,890 | |
A | 1733805 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿6,106 | |
A | 1733205 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿2,379 | |
A | 1733405 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿2,964 | |
A | 1749905 | UNC | 3 | 3.593 | 12 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿4,507 | |
A | 1763905 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ฿1,539 | |
A | 1732805 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿1,727 | |
A | 1732605 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,495 | |
A | 1732305 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿1,349 | |
A | 1732205 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ฿1,272 | |
A | 1733305 | UNF | 3 | 3.156 " | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿2,379 | |
A | 1733505 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿2,748 | |
A | 1732505 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿1,219 | |
A | 1732905 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿1,727 | |
A | 1732705 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,496 | |
A | 1762305 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿4,507 | |
A | 1761905 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿5,235 | |
A | 1733105 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿1,900 | |
A | 1733905 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿6,618 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หมวกแข็ง
- เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ประตูนิรภัยบันได
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- เครื่องทำความร้อนแบบยืดหยุ่น
- พัดลมดูดอากาศ
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- Rivets
- คูลเลอร์น้ำมัน
- NTN แบริ่งลูกปืนเรเดียลป้องกัน
- BATTALION โซ่พัง
- DAYTON อะแดปเตอร์และปลั๊กเทอร์โมคัปเปิล
- SHARON PIPING ฝาครอบ
- MAG-MATE ที่ใส่พิมพ์แม่เหล็ก
- PS DOORS EdgeHalt Posi หยุดประตูนิรภัยแบบบันไดคู่
- MILLER - WELDCRAFT หัวฉีด
- ZURN ชุดซ่อมเบรกเกอร์สุญญากาศ
- TEMPCO เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์
- WEG สวิตช์แบบเลือกค่าซีรีส์ CSW30