Osg 1732305 | ต๊าปร่องเกลียว Modified Bottoming #8x32 Tin | 33xg35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1732305 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Tin | AG4ABE 33XG35

OSG 1732305 ต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง #8x32 ดีบุก

In Stock
รายการ: AG4ABE รุ่น: 1732305การอ้างอิงโยง: 33XG35
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
฿1,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ303
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
ขว้าง32
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.168 "
ขนาด#8
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1762305 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 ดีบุก | AG3YLR 33XH32 1762305UNF33.59318H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "฿4,507
OSG 1732205 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG4ABD 33XG34 1732205UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "฿1,272
OSG 1732405 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x24 Tin | AG4ABF 33XG36 1732405UNC32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "฿1,219
OSG 1732505 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Tin | AG4ABG 33XG37 1732505UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "฿1,219
OSG 1732605 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 ดีบุก | AG4ABH 33XG38 1732605UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"฿1,495
OSG 1732705 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 28 ดีบุก | AG4ABJ 33XG39 1732705UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"฿1,496
OSG 1732805 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/16 นิ้ว x 18 ดีบุก | AG4ABK 33XG40 1732805UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "฿1,727

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1732305 ต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง #8x32 ดีบุก
฿1,349 / หน่วย