ต๊าปเกลียวจุด OSG VC-10 เคลือบ V
สไตล์ | รุ่น | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ก้าน Dia | ขนาด | แตะสไตล์ | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1706908 | - | TiCN | แตะเบา ๆ | 0.194 " | - | จุดเกลียว | 7 / 8 " | UNF | ฿1,625 | |
A | 34400208 | D2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 3.58mm | M2.5 | ปลั๊ก | 16mm | STI | ฿3,199 | |
A | 34400308 | D2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 4.10mm | M3 | ปลั๊ก | 3 / 4 " | STI | ฿2,284 | |
A | 34400108 | D2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 3.58mm | M2 | ปลั๊ก | 14mm | STI | ฿3,831 | |
A | 34400508 | D3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 6.40mm | M5 | ปลั๊ก | 25mm | STI | ฿2,255 | |
A | 34400408 | D3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 5.60mm | M4 | ปลั๊ก | 24mm | STI | ฿2,188 | |
A | 34400708 | D3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 9.70mm | M8 | ปลั๊ก | 32mm | STI | ฿3,110 | |
A | 34400608 | D3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 8.08mm | M6 | ปลั๊ก | 34mm | STI | ฿2,860 | |
A | 34400808 | D4 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 9.30mm | M10 | ปลั๊ก | 42mm | STI | ฿4,489 | |
A | 34400908 | D4 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 12.00mm | M12 | ปลั๊ก | 46mm | STI | ฿7,358 | |
A | 34401408 | D5 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 20.30mm | M22 | ปลั๊ก | 2.5 " | STI | ฿16,967 | |
A | 34401008 | D5 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 13.70mm | M14 | ปลั๊ก | 46mm | STI | ฿8,521 | |
A | 34401108 | D5 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 15.00mm | M16 | ปลั๊ก | 51mm | STI | ฿8,815 | |
A | 34401308 | D5 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 19.30mm | M20 | ปลั๊ก | 56mm | STI | ฿13,444 | |
A | 34401208 | D5 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 15.00mm | M18 | ปลั๊ก | 51mm | STI | ฿11,940 | |
A | 34401508 | D6 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 22.70mm | M24 | ปลั๊ก | 65mm | STI | ฿21,384 | |
A | 1714708 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.141 " | #4 | ปลั๊ก | 11 / 16 " | STI | ฿2,514 | |
A | 1715208 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.255 " | #10 | ปลั๊ก | 1" | STI | ฿2,158 | |
A | 1715008 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.22 " | #8 | ปลั๊ก | 15 / 16 " | STI | ฿2,104 | |
A | 31400208 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.141 " | #4 | ปลั๊ก | 11 / 16 " | STI | ฿2,514 | |
A | 1714608 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.141 " | #2 | ปลั๊ก | 9 / 16 " | STI | ฿3,772 | |
A | 31400108 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.141 " | #3 | ปลั๊ก | 5 / 8 " | STI | ฿3,143 | |
A | 1714808 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.194 " | #6 | ปลั๊ก | 7 / 8 " | STI | ฿2,104 | |
A | 31401108 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.381 " | 5 / 16 " | ปลั๊ก | 1.25 " | STI | ฿3,031 | |
A | 1715408 | H2 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.318 " | 1 / 4 " | ปลั๊ก | 1.125 " | STI | ฿2,797 | |
A | 1715308 | H3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.255 " | #10 | ปลั๊ก | 1" | STI | ฿2,158 | |
A | 1715108 | H3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.22 " | #8 | ปลั๊ก | 15 / 16 " | STI | ฿2,104 | |
A | 1714908 | H3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.194 " | #6 | ปลั๊ก | 7 / 8 " | STI | ฿2,104 | |
A | 1715508 | H3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.318 " | 1 / 4 " | ปลั๊ก | 1.125 " | STI | ฿2,797 | |
A | 1715608 | H3 | วีเคลือบ | แตะจุดเกลียว | 0.381 " | 5 / 16 " | ปลั๊ก | 1.25 " | STI | ฿3,031 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อขัดและสับ
- ติดตั้งเสาไฟ LED
- เครื่องวัดความดันสูญญากาศแบบดิจิตอลพร้อมเครื่องส่ง
- ตัวยึดปรับระดับปลายท่อ
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- Dollies และ Movers
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- กาวและซีเมนต์
- solenoids
- LITTLE GIANT รถเข็นเครื่องมือ
- CEP Cam Lock สายไฟ
- BUSSMANN L ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- HOFFMAN TE12 Series เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/8-14 Unf
- TRACERLINE ชุดตรวจจับการรั่วไหลของของเหลวย้อมด้วยรังสี UV หลายสี, งานหนัก/เรือเดินสมุทร
- BOSTON GEAR โซ่
- BROWNING โซ่ลูกกลิ้งเกลียวคู่
- BROWNING คลัตช์โอเวอร์โหลด Mini Torq/Gard