Osg 34400508 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 5x0.80มม. เคลือบ V | 33zg92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 34400508 ปลั๊กแบบเกลียว 5x0.80mm V Coating | AG4HTQ 33ZG92

OSG 34400508 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 5x0.80 มม. เคลือบ V

In Stock
รายการ: AG4HTQ รุ่น: 34400508ข้ามอ้างอิง: 33ZG92
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
฿2,255 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ344STI
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ64mm
ขว้าง0.80mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD3
ก้าน Dia6.40mm
ขนาดM5
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว25mm
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามเสร็จสิ้นชิ้นก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
OSG 1714608 Spiral Point Tap Plug # 2x56 V Coating | AG4HMX 33ZF76 1714608H2วีเคลือบแตะจุดเกลียว0.141 "#2ปลั๊ก9 / 16 "STI฿3,772
OSG 1714708 Spiral Point Tap Plug # 4x40 V Coating | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2วีเคลือบแตะจุดเกลียว0.141 "#4ปลั๊ก11 / 16 "STI฿2,514
OSG 1714808 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HNB 33ZF80 1714808H2วีเคลือบแตะจุดเกลียว0.194 "#6ปลั๊ก7 / 8 "STI฿2,104
OSG 1714908 Spiral Point Tap Plug # 6x32 V Coating | AG4HND 33ZF82 1714908H3วีเคลือบแตะจุดเกลียว0.194 "#6ปลั๊ก7 / 8 "STI฿2,104
OSG 1715008 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4HNF 33ZF84 1715008H2วีเคลือบแตะจุดเกลียว0.22 "#8ปลั๊ก15 / 16 "STI฿2,104
OSG 1715108 Spiral Point Tap Plug # 8x32 V Coating | AG4HNH 33ZF86 1715108H3วีเคลือบแตะจุดเกลียว0.22 "#8ปลั๊ก15 / 16 "STI฿2,104
OSG 1715208 Spiral Point Tap Plug # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2วีเคลือบแตะจุดเกลียว0.255 "#10ปลั๊ก1"STI฿2,158

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 34400508 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 5x0.80 มม. เคลือบ V
฿2,255 / หน่วย