PANDUIT T-70 Raceway Fit สำหรับ Pan-Way (R)
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ประเภทการเชื่อมต่อ | ฟังก์ชัน | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ประเภทร่องน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T70CCIW-X | ไม่ใช่โลหะ | TG70 | - | 0.44 " | 0.08 " | ฟิตติ้ง Coupler Cover Raceway | 2.76 " | TG70 | ฿244 | |
B | T70RAIW | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 6.3 " | 1.74 " | มุมขวาของร่องน้ำ | 6.3 " | T70 | ฿1,987 | |
C | T70TIW | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 6.48 " | 1.83 " | เสื้อยืด Raceway | 8.19 " | T70 | ฿2,167 | |
D | T70ECIW | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 1.25 " | 1.96 " | ฝาท้ายร่องน้ำ | 4.4 " | T70 | ฿562 | |
E | T70ICIW | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 4.42 " | 4.07 " | สนามแข่งรถมุมด้านใน | 3.5 " | T70 | ฿1,310 | |
F | T70OCIW | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 4.3 " | 4.4 " | มุมสนามแข่งรถด้านนอก | 4.3 " | T70 | ฿1,305 | |
G | T70BCIW-X | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 1.5 " | 1.85 " | ข้อต่อฐานรางน้ำ | 2.12 " | T70 | ฿508 | |
H | T70TRIW | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 4.4 " | 1.87 " | การเปลี่ยนร่องน้ำ | 5.25 " | T70 | ฿1,737 | |
H | T70TRCIW | ไม่ใช่โลหะ | T70 | - | 4.4 " | 1.87 " | การเปลี่ยนร่องน้ำ | 5.25 " | T70 | ฿1,503 | |
I | T70PGIW | T70 | - | Single Gang Snap-on แผ่นหน้าไฟฟ้า / การสื่อสารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2.75 " | 0.22 " | จานร่องน้ำแก๊งเดี่ยวสี่เหลี่ยม | 4.5 " | ไม่ใช่โลหะ | ฿383 | |
J | T70DW8 | T70 | - | - | 0.75 " | 0.06 " | กำแพงกั้นร่องน้ำ | 96 " | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,063 | RFQ
|
K | T70BFI | T70 | - | อนุญาตให้เข้าสายเคเบิลผ่านด้านหลังของร่องน้ำ T-70 ออกแบบมาเพื่อรักษา TIA / EIA ที่ต้องการรัศมีโค้งต่ำสุด 1 "ของระบบสายทองแดงและใยแก้วนำแสงประสิทธิภาพสูง | 1.4 " | 1.5 " | การติดตั้ง Backfeed | 3.35 " | ไม่ใช่โลหะ | ฿90 | |
L | T70CIW8 | T70 | - | - | 0.36 " | 0.08 " | ปกร่องน้ำ | 96 " | ไม่ใช่โลหะ | ฿1,786 | RFQ
|
M | T70PIW | T70 | - | 106 แผ่นปิดหน้าสแน็ปอินดูเพล็กซ์ | 2.75 " | 0.22 " | จานร่องน้ำแก๊งค์เดี่ยว | 4.5 " | ไม่ใช่โลหะ | ฿421 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้แขวนเครื่องมือ
- ช่องว่างเหล็กคาร์บอนแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- ประตูนิรภัยบันได
- คราดควบคุมวัชพืชน้ำ
- แขนหนีบสวิง
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ยาง
- จ่ายปืน
- ความปลอดภัยในการจราจร
- Staples
- STANLEY รายการกล่องเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- FALLTECH ฝาครอบป้องกันตะกรันเชื่อม
- BATTALION คลิปกุญแจพลาสติก 2-5 / 8 นิ้ว
- DIXON สหภาพแรงงาน Flare Bulkhead
- MARTIN SPROCKET ชุดประกอบแรงขับ Type E, เพลาท้าย
- MITUTOYO เครื่องซักผ้า
- JACOBS CHUCK ซ็อกเก็ตส่วนขยาย Morse Taper
- VESTIL DRUM Series เครื่องยก/เครื่องหมุน/เครื่องขนย้ายแบบพกพา
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDTS