จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT T70PGIW จานรองรางน้ำ T70 Single Gang สีขาว | AE7QHH 5ZWX7

PANDUIT T70PGIW จานร่องน้ำ T70 Single Gang สีขาว

In Stock
รายการ: AE7QHH รุ่น: T70PGIWข้ามอ้างอิง: 5ZWX7
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
฿383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานร่องน้ำแก๊งเดี่ยวสี่เหลี่ยม
สีอินเตอร์เนชั่นแนลไวท์
ฟังก์ชันSingle Gang Snap-on แผ่นหน้าไฟฟ้า / การสื่อสารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความสูง0.22 "
ความยาว4.5 "
วัสดุพีวีซี
ประเภทร่องน้ำไม่ใช่โลหะ
หมวดหมู่ย่อยจาน
ชนิดภาพเขียนT70
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทการเชื่อมต่อฟังก์ชันความกว้างความสูงชิ้นความยาวประเภทร่องน้ำราคา
PANDUIT T70CCIW-X Raceway ฝาครอบข้อต่อข้อต่อ | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-Xไม่ใช่โลหะTG70-0.44 "0.08 "ฟิตติ้ง Coupler Cover Raceway2.76 "TG70฿244
PANDUIT T70PIW จานรองรางน้ำ T70 Single Gang สีขาว | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 แผ่นปิดหน้าสแน็ปอินดูเพล็กซ์2.75 "0.22 "จานร่องน้ำแก๊งค์เดี่ยว4.5 "ไม่ใช่โลหะ฿421
PANDUIT T70CIW8 ครอบร่องน้ำ T70 สีขาว 8 ฟุต | AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "ปกร่องน้ำ96 "ไม่ใช่โลหะ฿1,786
RFQ
PANDUIT T70ICIW Raceway มุมด้านใน | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWไม่ใช่โลหะT70-4.42 "4.07 "สนามแข่งรถมุมด้านใน3.5 "T70฿1,310
PANDUIT T70OCIW Raceway มุมด้านนอก | AE7QJM 5ZXA4 T70OCIWไม่ใช่โลหะT70-4.3 "4.4 "มุมสนามแข่งรถด้านนอก4.3 "T70฿1,305
PANDUIT T70RAIW Raceway มุมขวา | AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWไม่ใช่โลหะT70-6.3 "1.74 "มุมขวาของร่องน้ำ6.3 "T70฿1,987
เสื้อยืด PANDUIT T70TIW Raceway | AE7QJP 5ZXA6 T70TIWไม่ใช่โลหะT70-6.48 "1.83 "เสื้อยืด Raceway8.19 "T70฿2,167

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT T70PGIW จานร่องน้ำ T70 Single Gang สีขาว
฿383 / หน่วย