PARKER 316 มินิบอลวาล์วสแตนเลสแบบอินไลน์, Comp. x คอมพ์
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8LPFA-SSP | คันโยก | WOG 2500 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿27,033 | |
B | 4Z-MB4LPFA-SSP | คันโยก | WOG 2500 psi | - | 1 / 4 " | ฿10,164 | |
A | 4A-MB4LPFA-SSP | ลิ่ม | WOG 2500 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿10,568 | |
B | 6Z-MB6LPFA-SSP | ลิ่ม | WOG 3000 psi | - | 3 / 8 " | ฿12,618 | |
A | 2A-MB2LPFA-SSP | ลิ่ม | WOG 2500 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿10,872 |
บอลวาล์วมินิแบบอินไลน์ 316 สแตนเลส Comp x คอมพ์
มินิบอลวาล์ว Parker ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวในกระบวนการใช้งานเครื่องมือวัดและเปิดใช้งานการประกอบและถอดชิ้นส่วนในบรรทัดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนทั้งหมด วาล์วแบบอินไลน์เหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลส 316 เพื่อให้ทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบนพื้นผิวที่สัมผัสและที่จับที่มีรหัสสีซึ่งมีการระบุไว้เพิ่มเติมเพื่อให้ระบุได้ง่าย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคันโยกขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายพร้อมช่องใส่ไขควงเพื่อความปลอดภัยในการหมุนรอบไตรมาสและสามารถจัดการอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง 80 องศาเซลเซียสที่ความดันสูงสุด 6000 psi WOG เลือกจากบอลวาล์วแรงดันสูงที่มีอยู่ในตัวเลือกวัสดุที่นั่ง PFA และ PCTFE Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อวัสดุ
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ฉลากบ่งชี้ความเสียหาย
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- หน่วยความร้อน
- เครื่องมือสื่อสาร
- ปะเก็น
- Tensioners และ Tighteners
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- KIPP M8 เกลียวขนาดเห็ดลูกบิด
- LUMAPRO หลอด LED จิ๋ว T3 1/4, 12V
- STA-KON ขั้วต่อไนลอนก้น Splice
- GARLAND MFG หน้าค้อน
- MILWAUKEE อะแดปเตอร์ดอกสว่านค้อน
- SPEARS VALVES โพรพิลีนกำหนดการ 80 เสื้อยืดธรรมชาติ SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt
- WRIGHT TOOL ชุดซ็อกเก็ตมาตรฐานไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 12 จุด
- EATON คันโยกซีรีส์ 10250T
- KEY-BAK พวงกุญแจ Securit Retractable