Parker 6z-mb6lpfa-ssp | บอลวาล์วสแตนเลสอัด X อัด 3/8 ใน | 1wbl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสอัด x แรงอัด 3/8 นิ้ว | AB3YWN 1WBL9

PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP บอลวาล์ว สเตนเลส แรงอัด x แรงอัด 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3YWN รุ่น: 6Z-MB6LPFA-SSPอ้างอิงไขว้: 1WBL9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿13,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อคอมพ์ x คอมพ์
จัดการวัสดุไนลอน
ประเภทการจัดการลิ่ม
แม็กซ์ ความดันWOG 3000 psi
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะกฟผ
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้าน12 "x 51"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา ถึง 300 องศา NS
ขนาดท่อ3 / 8 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
PARKER 2A-MB2LPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสอัด x แรงอัด 1/8 นิ้ว | AB3APR 1RAY6 2A-MB2LPFA-SSPลิ่มWOG 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "฿11,639
PARKER 4A-MB4LPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสอัด x แรงอัด 1/4 นิ้ว | AB3APT 1RAY7 4A-MB4LPFA-SSPลิ่มWOG 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "฿10,939
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสอัด x แรงอัด 1/2 นิ้ว | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPคันโยกWOG 2500 psi1 / 2 "1 / 2 "฿28,941
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP บอลวาล์วสแตนเลสอัด x แรงอัด 1/4 นิ้ว | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPคันโยกWOG 2500 psi-1 / 4 "฿10,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP บอลวาล์ว สเตนเลส แรงอัด x แรงอัด 3/8 นิ้ว
฿13,509 / หน่วย