PARKER 801 Series ท่ออ่อนอเนกประสงค์ สีดำ
สไตล์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | Nominal Inside Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-16-บลู-อาร์แอล | 1" | 1.28 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 " | 25 มม | ฿472 | RFQ
|
B | 801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 " | 25 มม | ฿472 | RFQ
|
C | 801-16-GRA-RL | 1" | 1.28 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 " | 25 มม | ฿472 | RFQ
|
B | 801-8-BLK-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | 12 มม | ฿206 | RFQ
|
C | 801-8-GRA-RL | 1 / 2 " | 0.78 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | 12 มม | ฿206 | RFQ
|
A | 801-8-บลู-อาร์แอล | 1 / 2 " | 0.78 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | 12 มม | ฿206 | RFQ
|
A | 801-4-บลู-อาร์แอล | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 Psi | 2-1 / 2 " | 6 มม | ฿144 | RFQ
|
C | 801-4-GRA-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 Psi | 2-1 / 2 " | 6 มม | ฿144 | RFQ
|
B | 801-4-BLK-RL | 1 / 4 " | 0.5 " | 350 Psi | 2-1 / 2 " | 6 มม | ฿144 | RFQ
|
A | 801-12-บลู-อาร์แอล | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7" | 19 มม | ฿360 | RFQ
|
C | 801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7" | 19 มม | ฿360 | RFQ
|
B | 801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7" | 19 มม | ฿360 | RFQ
|
A | 801-6-บลู-อาร์แอล | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 Psi | 3" | 10 มม | ฿180 | RFQ
|
C | 801-6-GRA-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 Psi | 3" | 10 มม | ฿180 | RFQ
|
B | 801-6-BLK-RL | 3 / 8 " | 0.63 " | 350 Psi | 3" | 10 มม | ฿180 | RFQ
|
C | 801-10-GRA-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 16 มม | ฿285 | RFQ
|
B | 801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 16 มม | ฿285 | RFQ
|
A | 801-10-บลู-อาร์แอล | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 16 มม | ฿285 | RFQ
|
สายยางเอนกประสงค์ 801 ซีรี่ส์ สีดำ
ท่อเอนกประสงค์ Parker 801 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำในการขนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียมและน้ำมันหล่อลื่น สายยางเหล่านี้มีเทคโนโลยี Push-Lok Plus เพื่อให้การซีลในเชิงบวกสำหรับการทำงานที่ทนทานและปราศจากการรั่วซึม และการประกอบที่รวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ยางเหล่านี้ทำมาจากยางสังเคราะห์ซึ่งให้ความแข็งแรงและเสริมด้วยเส้นใยถักเปียเดี่ยวซึ่งต้องใช้แรงดัดงอน้อยกว่าเนื่องจากแรงกดดันหรืออุณหภูมิสูง เลือกจากสายยางอเนกประสงค์เหล่านี้ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อตั้งแต่ 5/8 ถึง 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟปิดภาคเรียน
- ถังขยะในร่ม
- ระบบสายเคเบิ้ล / ท่อ Festoon
- เคาน์เตอร์
- ดื่มน้ำพุ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การตรวจสอบกระบวนการ
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- BATTALION ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานเบา
- DELTA ก๊อกน้ำห้องน้ำทนการทุบทำลายทองเหลือง
- MOON AMERICAN ชั้นวางท่อดับเพลิงชนิด Heavy Duty Hump
- KILLARK เครื่องหักเหแสงแบบ Vapourproof
- BUSSMANN AGU ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
- GOLDENROD ตัวกรองถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- EATON ชุดสาธิต Power Xpert C445 Series
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชั้นเก็บของทรงกระบอก SCBA รุ่น Air-Kaddy 40 Series
- TIMKEN ดับเบิลลิปออยซีล PTFE
- NIBCO ลดการมีเพศสัมพันธ์ด้วย Stops, Wrot และ Cast Copper