PARKER 801-6-BLK-RL ท่อลมอเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อลมอเนกประสงค์ |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
สีท่อ | Black |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ท่อนอก Dia. | 0.63 " |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 350 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | อากาศ 70 องศาเซลเซียสน้ำ 85 องศาเซลเซียสน้ำมัน 125 องศาเซลเซียส |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 3" |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศาเซลเซียส |
Nominal Inside Dia | 10 มม |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | Nominal Inside Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-10-BLK-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 16 มม | ฿84,200 | ||
801-10-บลู-อาร์แอล | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 16 มม | ฿285 | RFQ
| |
801-10-GRA-RL | 5 / 8 " | 0.91 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | 16 มม | ฿84,200 | ||
801-12-BLK-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7" | 19 มม | ฿83,970 | ||
801-12-GRA-RL | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7" | 19 มม | ฿83,970 | ||
801-12-บลู-อาร์แอล | 3 / 4 " | 1.03 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7" | 19 มม | ฿83,970 | ||
801-16-BLK-RL | 1" | 1.28 " | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 " | 25 มม | ฿84,009 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.