PARKER ข้อต่อท่อแบบฝากั้น, การเชื่อมต่อ A-LOK x MNPT
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2BC2-บี | 1 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿1,404 | |
B | 1BC1-316 | 1 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 16,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿7,650 |
ข้อต่อท่อกั้นแบบกั้น, การเชื่อมต่อ A-LOK x MNPT
ขั้วต่อกั้น Parker ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อที่ป้องกันการรั่ว ใช้กับเครื่องมือวัดและกระบวนการ ระบบควบคุม เครื่องวิเคราะห์ ข้อต่อเหล่านี้ทำมาจากวัสดุสแตนเลสหรือทองเหลือง ให้ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทาน และความทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม มีปลอกโลหะคู่เพื่อให้มีการยึดเชิงกลและป้องกันการสั่นสะเทือนบนท่อ หน่วยเหล่านี้ยังมีน็อตหกเหลี่ยมที่ให้การเชื่อมต่อแน่นของเหลวและการจัดตำแหน่งท่อที่แม่นยำ ติดตั้งบนผนังหรือผนังกั้นเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งสองด้านและมีระดับแรงดัน 3600 และ 16800 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วรับหลอดที่ทนฝนและแดด
- อุปกรณ์เสริมแม่แรงพ่วง
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- ตัวระบุเหล็กเส้น
- ปะเก็นกรองอากาศ
- Rivets
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- TSI ALNOR เครื่องวัดความเร็วลม
- 3M แผ่นลอกสีดำ
- DAYTON โบลเวอร์ท่อ 20 นิ้ว
- DIXON ข้อต่อตรงผ่าน
- EDWARDS SIGNALING แผงแจ้งเตือนด้วยเสียง
- APOLLO VALVES 70-190 ซีรี่ส์บรอนซ์บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES CPVC Duct Fitting Style B หมวกกันฝน
- CRETORS Pins
- HUMBOLDT เครื่องวัดความหนาแน่นสัมพัทธ์