PARKER CPI ZHBW ซีรีส์อะแดปเตอร์เชื่อมชน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-1 / 2 ZHBW2-SS | 1 / 2 " | CPI (TM) x ท่อ Buttweld | 7 / 8 " | 6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿4,485 | |
B | 8-3 / 4 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK (R) x ท่อ Buttweld | 1.125 " | 6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ฿6,701 | |
B | 8-1 / 2 ZHLW2-SS | 1 / 2 " | A-LOK (R) x ท่อ Buttweld | 7 / 8 " | 6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿3,936 | |
B | 4-1 / 4 ZHLW2-SS | 1 / 4 " | A-LOK (R) x ท่อ Buttweld | 9 / 16 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,066 | |
B | 6-1 / 4 ZHLW2-SS | 3 / 8 " | A-LOK (R) x ท่อ Buttweld | 9 / 16 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿2,712 | |
A | 6-3 / 8 ZHBW2-SS | 3 / 8 " | CPI (TM) x ท่อ Buttweld | 3 / 4 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿2,932 |
ซีรีส์ CPI ZHBW อะแดปเตอร์เชื่อมแบบก้น
คอนเนคเตอร์แบบก้นเชื่อมของ Parker เหมาะสำหรับสายตรวจจับ แผงควบคุมนอกชายฝั่ง และการใช้งานเครื่องมือวัดเจาะขนาดเล็กในน้ำมันและก๊าซ การผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงงานเคมี พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลส 316 สำหรับสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนและอุณหภูมิและความดันสูง พวกเขามีปลายยึดแบบ hex สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย เลือกจากอะแดปเตอร์เหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในพิกัดแรงดัน 6600, 6700 และ 10300 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจล็อค
- ช่างเชื่อมอาร์ค
- มาตรวัดความเร็ว
- แผ่นขัดมือและชุดฟองน้ำ
- เครื่องตรวจจับรังสี
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เลื่อยมือและเลื่อย
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- PENBERTHY วัด Cocks
- HOLLAENDER การติดตั้งโครงสร้าง
- ALPHA FITTINGS Universal Flow Control ขนาดท่อ 1/2 "
- SENTRY SAFE คณะรัฐมนตรีคีย์
- MARKEL PRODUCTS เครื่องทำความร้อนผนังเชิงพาณิชย์
- VULCAN HART สวิตช์ปุ่มกด
- SOUTHWIRE COMPANY สายวัด
- Cementex USA เต้ารับหุ้มฉนวนผนังเมตริก ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- HUMBOLDT แหวนขยาย
- MORSE CUTTING TOOLS ชุดตะไบโรตารีลบคม ซีรีส์ 5970