Parker 8-1/2 Zhbw2-ss | 20za16 อแดปเตอร์เชื่อมชน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 8-1 / 2 ZHBW2-SS อะแดปเตอร์เชื่อมก้นสแตนเลส CPI x Buttweld 1/2 นิ้ว | AF7GXM 20ZA16

PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapter เหล็กกล้าไร้สนิม CPI x Buttweld 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GXM รุ่น: 8-1/2 ZHBW2-SSข้ามอ้างอิง: 20ZA16
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
฿4,485 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก้นเชื่อมอะแดปเตอร์
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเธรดการบีบอัด1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อCPI (TM) x ท่อ Buttweld
ขนาด Hex7 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.14
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307230000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
PARKER 4-1 / 4 ZHLW2-SS อะแดปเตอร์เชื่อมชนสแตนเลส A-LOK x Buttweld 1/4 นิ้ว | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x ท่อ Buttweld9 / 16 "10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1 / 4 "฿2,066
PARKER 6-1 / 4 ZHLW2-SS อะแดปเตอร์เชื่อมก้นสแตนเลส ALOK x ก้น 3/8 x 1/4 นิ้ว | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x ท่อ Buttweld9 / 16 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "3 / 8 "฿2,712
PARKER 6-3 / 8 ZHBW2-SS อะแดปเตอร์เชื่อมชนสแตนเลส CPI x Buttweld 3/8 นิ้ว | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI (TM) x ท่อ Buttweld3 / 4 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "3 / 8 "฿2,932
PARKER 8-1 / 2 ZHLW2-SS อะแดปเตอร์เชื่อมชนสแตนเลส A-LOK x Buttweld 1/2 นิ้ว | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x ท่อ Buttweld7 / 8 "6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 2 "฿3,936
PARKER 8-3 / 4 ZHLW2-SS อะแดปเตอร์เชื่อมก้นสแตนเลส ALOK x ก้น 1/2 x 3/4 นิ้ว | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x ท่อ Buttweld1.125 "6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1 / 2 "฿6,701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS Butt-Weld Adapter เหล็กกล้าไร้สนิม CPI x Buttweld 1/2 นิ้ว
฿4,485 / หน่วย