PARKER DT Series เช็ควาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัว | ขนาดพอร์ตขาเข้า | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ท่าเรือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DT-1250-MOMF-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ฿14,044 | |
B | DT-1250-MSMS-5 | 1 1 / 4 " | 1 11 / 16-12 UN | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 PSI | 1 11 / 16-12 UN | ฿11,931 | |
C | DT-1250-MSMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 11 / 16-12 UN | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ฿11,156 | |
D | DT-1250-MFMF-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ฿14,029 | |
E | DT-1250-MFMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 UN | ฿11,737 | |
F | DT-1250-MOMS-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 UN | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 PSI | 1 11 / 16-12 UN | ฿11,737 | |
E | DT-1000-MFMO-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 5 / 16-12 UN | ฿8,293 | |
D | DT-1000-MFMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 5 / 16-12 UN | ฿7,905 | |
C | DT-1000-MSMO-5 | 1" | 1 7 / 16-12 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 5 / 16-12 UN | ฿7,857 | |
F | DT-1000-MOMS-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 7 / 16-12 UN | ฿7,226 | |
A | DT-1000-MOMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12 UN | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 5 / 16-12 UN | ฿7,652 | |
B | DT-1000-MSMS-5 | 1" | 1 7 / 16-12 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 7 / 16-12 UN | ฿8,002 | |
E | DT-500-MFMO-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | ฿4,830 | |
F | DT-500-MOMS-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿4,593 | |
D | DT-500-MFMF-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | ฿4,758 | |
A | DT-500-MOMF-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | ฿4,178 | |
B | DT-500-MSMS-5 | 1 / 2 " | 13 / 16-16 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿4,365 | |
C | DT-500-MSMO-5 | 1 / 2 " | 13 / 16-16 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4-16 UNF | ฿5,190 | |
E | DT-750-MFMO-5 | 3 / 4 " | 1 1 / 16-12 UN | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 1 / 16-12 UN | ฿6,717 | |
A | DT-750-MOMF-5 | 3 / 4 " | 1 1 / 16-12 UN | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 1 / 16-12 UN | ฿5,765 | |
B | DT-750-MSMS-5 | 3 / 4 " | 1 3 / 16-12 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 3 / 16-12 UN | ฿6,548 | |
C | DT-750-MSMO-5 | 3 / 4 " | 1 3 / 16-12 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 1 / 16-12 UN | ฿5,893 | |
D | DT-750-MFMF-5 | 3 / 4 " | 1 1 / 16-12 UN | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 1 / 16-12 UN | ฿6,133 | |
A | DT-370-MOMF-5 | 3 / 8 " | 9 / 16-18 UNF | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿4,072 | |
F | DT-370-MOMS-5 | 3 / 8 " | 9 / 16-18 UNF | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿3,975 | |
E | DT-370-MFMO-5 | 3 / 8 " | 9 / 16-18 UNF | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿3,869 | |
B | DT-370-MSMS-5 | 3 / 8 " | 11 / 16-16 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿4,813 | |
C | DT-370-MSMO-5 | 3 / 8 " | 11 / 16-16 UN | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿3,831 | |
D | DT-370-MFMF-5 | 3 / 8 " | 9 / 16-18 UNF | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿4,413 | |
A | DT-620-MOMF-5 | 5 / 8 " | 7 / 8-14 UNF | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿9,825 | |
E | DT-620-MFMO-5 | 5 / 8 " | 7 / 8-14 UNF | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿9,580 | |
F | DT-620-MOMS-5 | 5 / 8 " | 7 / 8-14 UNF | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-14 ยูเอ็นเอส | ฿10,577 | |
D | DT-620-MFMF-5 | 5 / 8 " | 7 / 8-14 UNF | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿10,238 | |
B | DT-620-MSMS-5 | 5 / 8 " | 1-14 ยูเอ็นเอส | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1-14 ยูเอ็นเอส | ฿10,739 |
DT ซีรี่ส์ เช็ควาล์ว
Parker DT Series เช็คหรือวาล์วทางเดียวได้รับการติดตั้งในท่อเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและรับประกันการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและการออกแบบตัวเครื่องชิ้นเดียวเพื่อขจัดเกลียวและซีล จึงป้องกันการรั่วซึมและช่วยให้ไหลได้อย่างราบรื่นโดยแยกสปริงก้านวาล์วออกจากลำธาร มีการชุบโครเมียม 6 ฟรีบนชิ้นส่วนภายนอกเพื่อเพิ่มความแข็งและความทนทาน และพอร์ตขาเข้า UN, UNF และ UNS เพื่อความทนทานต่อการล้าที่ดีขึ้น เลือกจากวาล์วต่างๆ เหล่านี้ได้ในแรงดันใช้งานสูงสุด 4500 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง
- ฟิวส์คนแคระเวลาล่าช้า
- ซีเควนเซอร์
- มาตรวัดความสูง
- วาล์วปล่อยอากาศและสูญญากาศ
- วงล้อท่อ
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- ลวดสลิง
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS โคมไฟสนามฐาน
- APPROVED VENDOR การแบ่งประเภทแหวนสำรอง
- POWER FIRST ขั้วต่อไนล่อนปิด
- SPEEDAIRE ขายึดเหมาะกับกระบอกสูบ
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีด, เครื่องตัดพลาสม่า
- OSG Hand Tap Steel-E-PM ความเร็วสูง, TiCN Finish
- CH HANSON ลายฉลุเชิงพาณิชย์, LDPE สำหรับงานหนัก 1/8 นิ้ว, ชุดจดหมาย
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series สวิตช์ Paddle มัณฑนากรสามทาง
- WESTWARD หลอดไฟแทน