PARKER CPI GH2BZ ซีรีส์ขั้วต่อกั้นหญิง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 GH2BZ-เอสเอส | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿2,798 | |
A | 4-2 GH2BZ-เอสเอส | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿2,973 | |
A | 6-4 GH2BZ-เอสเอส | 3 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿3,476 | |
B | 6-4 GH2BZ-B | 3 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿1,481 |
ซีรีส์ CPI GH2BZ, ขั้วต่อกั้นหญิง
Parker CPI GH2BZ Series ข้อต่อกั้นแบบกั้นเหมาะสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วซึมสำหรับเครื่องมือวัดและการใช้งานในกระบวนการ หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบปลอกโลหะเดี่ยวที่มีเส้นทางการรั่วไหลน้อยกว่า เมื่อเทียบกับข้อต่อปลอกโลหะคู่ พวกเขาทำจากสแตนเลส 316 / ทองเหลืองเพื่อความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และทนต่ออุณหภูมิและความดันสูง เลือกคอนเน็กเตอร์กั้นแบบหญิงเหล่านี้จากขนาดท่อ 1/4 และ 3/8 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ครอบคลุม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- ตัวแปลงเฟส
- ข้อต่อไฟฉายตัด Quick Connect
- อุปกรณ์เสริม Homogenizer
- ร้านค้าวัสดุ
- การฝึกอบรม
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ฟิตติ้ง
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- 3M ซีรีส์ MFP ท่อหดแบบผนังบางด้วยความร้อน
- BANJO FITTINGS หน้าจอ 30 ตาข่าย
- B & P MANUFACTURING รถบรรทุกมืออุปกรณ์
- KLEIN TOOLS แว่นตาป้องกัน
- BURNDY ขั้วต่อฉนวน
- COOPER B-LINE ผู้จัดการสายเคเบิลแนวตั้งแบบติดตั้งบนแร็ค
- DAYTON แหวนรองสเปเซอร์
- MASTER LOCK โซ่เหล็กชุบแข็ง
- CAIMAN ถุงมือเชื่อม MIG/สติ๊กบุขน