Parker 4-2 Gh2bz-ss | ขั้วต่อกั้นตัวเมีย 20yz39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4-2 GH2BZ-SS ขั้วต่อกั้นสแตนเลส CPI x F 1/4 นิ้ว x 1/8 นิ้ว | AF7GUF 20YZ39

PARKER 4-2 GH2BZ-SS หัวต่อกั้นสแตนเลส CPI x F 1/4 นิ้ว x 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GUF รุ่น: 4-2 GH2BZ-SSข้ามอ้างอิง: 20YZ39
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
฿2,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อกั้นหญิง
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเธรดการบีบอัด1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อCPI (TM) x FNPT
ขนาด Hex1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7412200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 4-4 GH2BZ-SS ขั้วต่อกั้นสแตนเลส CPI x F 1/4 นิ้ว | AF7GUK 20YZ44 4-4 GH2BZ-เอสเอส1 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "1 / 2 "10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-425 องศาถึง 1200 องศา F฿2,798
PARKER 6-4 GH2BZ-B กั้นหัวต่อทองเหลือง CPI x F 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-B3 / 8 "ทองเหลืองทองเหลือง3 / 8 "5 / 8 "2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿1,481
PARKER 6-4 GH2BZ-SS ขั้วต่อกั้นสแตนเลส CPI x F 3/8 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-เอสเอส3 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "5 / 8 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-425 องศาถึง 1200 องศา F฿3,476

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4-2 GH2BZ-SS หัวต่อกั้นสแตนเลส CPI x F 1/4 นิ้ว x 1/8 นิ้ว
฿2,973 / หน่วย