โบลเวอร์อินไลน์ DAYTON 11 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ความสูง | ขาเข้า Dia | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB 89 | - | - | - | 17 " | 7-3 / 4 " | - | 21 " | 160 ° F | ฿76,976 | |
B | 2RB 86 | 1.7/1.3/1.0 | 1050 1300 1550 | 62 377 920 | 15 " | 8-3 / 8 " | 0.030.060.10 | 16 " | 120 ° F | ฿61,156 | |
B | 2RB 87 | 3.1 | 1725 | 1455 | 17 " | 8-1 / 4 " | 0.25 | 21 " | 120 ° F | ฿75,058 |
อินไลน์โบลเวอร์ 11 นิ้ว
โบลเวอร์แบบอินไลน์ของ Dayton ขนาด 11 นิ้ว ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคารในอาคารอุตสาหกรรมหรืออาคารพาณิชย์ พวกเขามีการออกแบบล้อที่กะทัดรัดและไม่บรรทุกเกินซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงในระดับเสียงต่ำ มีแผงด้านข้างแต่ละด้านซึ่งสามารถเข้าถึงส่วนประกอบพัดลมภายในได้บ่อยครั้ง เลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โบลเวอร์อินไลน์เหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบความกว้าง 15 และ 17 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือโรตารี
- เครื่องถ่วงล้อแอร์
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- อุปกรณ์ควบคุมนิวเมติก
- แบริเออร์คว้า
- เครื่องซักผ้า
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- มอเตอร์หอยโข่ง
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T5, 12V
- TOUGH GUY ม็อบติดคุก
- JOHNSON CONTROLS ตัวกระตุ้นตามสัดส่วน
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์ 1 ถึง 2-1 / 2 "ระดับแรงดันสูง
- PROTO ซ็อกเก็ตสั้นบิต 3/8 ไดรฟ์
- MAUDLIN PRODUCTS ชุด Shim Slotted
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน CPVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, เมตริก
- EATON แผงป้องกัน PV/สวิตช์เคสแบบขึ้นรูปด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปขลุ่ยเกลียว รุ่น 2102 ดอกต๊าปร่องเกลียว
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด Ncq2-Z Series