DAYTON 2RB86 Inline Blower 11 นิ้ว Direct Drive 3 Speed
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 62 377 920 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 475 660 830 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 275 523 720 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | - 352 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | - - 462 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | - - 276 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.7/1.3/1.0 |
ความสูง | 15 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 8-3 / 8 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 11-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 11-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.030.060.10 |
สูงสุด ความลึก | 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
มอเตอร์ HP | 1/8 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 105013001550 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 7-3 / 4 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.875 " |
ความกว้างขาออก | 11.875 " |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 4.9/7.6/9.6 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 4.5 6.7 9.3 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 4.5/6.4/8.7 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV2 |
ชนิดภาพเขียน | Direct Drive Centrifugal 3 สปีด |
UPC | 190735229736 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.