VESTIL WTJ Series เครนแขนหมุนสำหรับรถบรรทุกแบบกว้าน
เครนแขนหมุนสำหรับรถบรรทุกรุ่น Vestil WTJ ใช้ในการยกและขนส่งของหนักในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมต่างๆ เครนเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้และใช้งานได้หลากหลาย ใช้ในการก่อสร้าง คลังสินค้า และการตั้งค่าการผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการบรรทุก... และการขนถ่ายวัสดุ กลไกที่ทำงานด้วยกว้านให้การควบคุมที่แม่นยำในการยก ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการยกของหนักในตำแหน่งต่างๆ ภายในไซต์งานอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขยายความยาว | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | ขยายขอบเขตการใช้งาน | ความสูง | วัสดุ | ความยาวแผ่นยึด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ดับบลิวทีเจ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | เหล็ก | 10 5 / 8 " | ฿35,508 | |
B | WTJ-4-ดีซี | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86.5 " | - | 56.5 " | เหล็ก | - | ฿77,338 | RFQ
|
C | ดับบลิวทีเจ-2-จี | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | เหล็ก | 11 " | ฿48,708 | |
D | WTJ-4-เอสเอส | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 85 7 / 8 " | 52 " | 59.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 11 " | ฿186,373 | RFQ
|
E | WTJ-4-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | - | 59.75 " | เหล็ก | - | ฿86,997 | RFQ
|
F | ดับบลิวทีเจ-4-จี | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | เหล็ก | 11 " | ฿57,378 | |
G | WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | เหล็ก | 11 " | ฿80,067 | RFQ
|
H | WTJ-2-เอสเอส | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 11 " | ฿182,944 | RFQ
|
I | WTJ-2-ดีซี | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | เหล็ก | 11 " | ฿65,835 | RFQ
|
J | ดับบลิวทีเจ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | เหล็ก | 10 5 / 8 " | ฿32,610 | RFQ
|
กลไกการทำงาน
- เครนแขนหมุนสำหรับรถบรรทุกแบบใช้กว้านเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก ช่วยให้มีความคล่องตัวและคล่องตัว
- มีกลไกกว้านที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ DC 12V หรือการทำงานแบบแมนนวลเพื่อเพิ่มและลดโหลด
- สายเคเบิลที่พันหรือคลายออกระหว่างการทำงานติดกับตะขอของเครน ช่วยให้จัดการน้ำหนักบรรทุกได้อย่างแม่นยำ
- เครนเหล่านี้มีความสามารถในการหมุนได้ 360 องศา ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางตำแหน่งน้ำหนักบรรทุกได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติ
- เครนเหล่านี้ต้องใช้ข้อเหวี่ยง 72 ตัวเพื่อดึงหรือขยายสายเคเบิลจนสุด ทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางกล
- มีเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 3/16 นิ้ว จึงมั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งและความทนทานในการยก
- เครนเหล่านี้มีจังหวะลูกสูบต่อปั๊ม 1/16 นิ้ว ทำให้สามารถปรับความสูงได้อย่างแม่นยำ
- มีการหมุนได้ 360 องศา ช่วยให้วางตำแหน่งโหลดได้หลากหลายในทุกทิศทาง
- เครนแขนหมุนเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลส/เหล็ก เพื่อความทนทานและความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมต่างๆ
- มีให้เลือกทั้งสีเทา สีเงิน และสีเหลือง เพื่อให้เหมาะกับความต้องการหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ความยาวสายใช้งานได้เท่าไร?
ความยาวสายเคเบิลที่ใช้งานได้คือ 9 และ 24 ฟุต ขึ้นอยู่กับรุ่น
ฉันจะดูแลรักษาเครนแขนหมุนรถบรรทุกแบบใช้กว้าน Vestil ได้อย่างไร
- ตรวจสอบเครนอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูการสึกหรอ ความเสียหาย และส่วนประกอบที่หลวม
- รักษาชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้หล่อลื่นอย่างดีตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ขันน็อต โบลท์ และตัวยึดให้แน่น โดยเฉพาะที่จุดยึด
- ตรวจสอบสายเคเบิลว่าหลุดรุ่ย หักงอ หรือเสียหายหรือไม่ และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- ดำเนินการทดสอบโหลดเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการความจุที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบส่วนประกอบทางไฟฟ้า สายไฟ และการเชื่อมต่อว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
- ตรวจสอบการทำงานของคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น ลิมิตสวิตช์และปุ่มหยุดฉุกเฉิน
- ดูแลรักษาเอกสารกิจกรรมการบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการซ่อมแซม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครนอย่างเหมาะสมและขั้นตอนด้านความปลอดภัย
- พิจารณาการตรวจสอบอย่างมืออาชีพเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ปกป้องเครนจากการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกเครนแขนหมุนสำหรับรถบรรทุกที่ใช้กว้านเหล่านี้มีอะไรบ้าง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของเครนเกินข้อกำหนดในการยกของคุณเพื่อความปลอดภัย
- กำหนดระยะเอื้อมและความสูงของตะขอที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เลือกระหว่างมอเตอร์ 12VDC หรือการทำงานแบบแมนนวล ขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานและความต้องการระบบอัตโนมัติของคุณ
- ประเมินความสำคัญของความสามารถในการหมุนได้ 360 องศาสำหรับการวางตำแหน่งโหลดที่ยืดหยุ่น
- ตรวจสอบความเข้ากันได้กับรถบรรทุกของคุณหรือพิจารณาอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม
- ตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น ลิมิตสวิตช์และปุ่มหยุดฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- กำหนดความยาวสายเคเบิลที่ต้องการเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเมินความง่ายในการใช้งาน รวมถึงกลไกการควบคุมและข้อกำหนดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
- ประเมินความง่ายในการบำรุงรักษาและความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนทดแทนเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครนเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้งานเครนแขนหมุนสำหรับรถบรรทุกที่ใช้กว้าน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเครนอย่างปลอดภัย
- ไม่เกินความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนดของเครน
- ตรวจสอบโหลดเพื่อดูความเสถียร ความสมดุล และการยึดติดที่ปลอดภัย
- เคลียร์พื้นที่ทำงานให้มีสิ่งกีดขวางและบุคลากรก่อนดำเนินการ
- ใช้สลิง สายรัดและอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมเพื่อการยกน้ำหนักที่ปลอดภัย
- สร้างการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรภาคพื้นดิน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถบรรทุกที่เครนติดตั้งอยู่บนพื้นที่มั่นคง
- ใช้งานเครนได้อย่างราบรื่น หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวกะทันหันหรือกระตุก
- หลีกเลี่ยงการเอื้อมมือมากเกินไปด้วยแขนเครนเพื่อรักษาเสถียรภาพ
- ดำเนินการตรวจสอบการสึกหรอ ความเสียหาย และการหลวมของส่วนประกอบเป็นประจำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ไฟฉาย
- แผ่นรองสลิงเว็บ Pad
- ปั๊มความร้อนเทอร์มินัลแบบบรรจุ PTHP
- ถุงกรอง
- ถุงเก็บขยะแบบใช้ซ้ำได้
- อะไหล่
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- เครื่องมืองัด
- จุดที่มีการขัดถู
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS การล็อคเต้ารับ
- FERNCO ข้อต่อท่อลูกฟูก
- CHICAGO FAUCETS สปริงเหยียบ
- APPLETON ELECTRIC 150 วัตต์โคมไฟโซเดียมความดันสูง
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, แก้ว, 25 ไมครอน, Neoprene Seal
- THOMAS & BETTS ข้อต่ออเนกประสงค์ XJG64 ซีรี่ส์
- GRUVLOK กากบาทปลายร่องสังกะสี
- TECHNIKS น๊อตหล่อเย็น
- MAG-MATE สติ๊กเกอร์
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 50 โซ่