VESTIL WTJ-4-SS สแตนเลส W นิ้วรถบรรทุก Jib Crane, 52 นิ้ว Reach 1000 Lb. ความจุเพิ่มเติม สีเงิน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความสูงฐาน | 11 1 / 2 " |
ความยาวฐาน | 11 " |
ความกว้างฐาน | 11 " |
สายเคเบิล Dia. | 3 / 16 " |
การดึงสายเคเบิล/ส่วนต่อขยายต่อข้อเหวี่ยง | 1 1 / 2 " |
ความจุกว้านสายเคเบิล | ปอนด์ 500 |
สี | เงิน |
ความลึก | 11 " |
กำลังการผลิตเพิ่มเติม | ปอนด์ 1000 |
ขยายความยาว | 52 " |
ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | 85 7 / 8 " |
ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 0" |
ขยายขอบเขตการใช้งาน | 52 " |
ความสูง | 59.75 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความยาวแผ่นยึด | 11 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 11 " |
จำนวนขาจานที่จะดึง/ขยายสายเคเบิล | 72 |
ความยาวสายเคเบิลโดยรวม | 32 ฟุต |
จังหวะลูกสูบ | 16 3 / 8 " |
จังหวะลูกสูบต่อปั๊ม | 1 / 16 " |
ประเภทไฟฟ้า | ปั๊มแบบแมนนวล/ลูกสูบ - 72 ปั๊มที่ต้องยก, 1/16 ระยะชักลูกสูบต่อปั๊ม |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wtj-4-ss.pdf |
ความจุแบบหดกลับ | ปอนด์ 2000 |
ความยาวหด | 31 " |
สูงสุดที่หดกลับ ความสูงของตะขอ | 74 1 / 2 " |
ถอนขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 15 1 / 2 " |
ระยะการเข้าถึงที่หดกลับได้ | 31 " |
การหมุน | 360 องศา |
ความยาวสายเคเบิลที่ใช้งานได้ | 24 ฟุต |
ความกว้าง | 32.88 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขยายความยาว | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | ขยายขอบเขตการใช้งาน | ความสูง | วัสดุ | ความยาวแผ่นยึด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดับบลิวทีเจ-2-จี | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | เหล็ก | 11 " | ฿46,932 | ||
ดับบลิวทีเจ-4 | 44 " | 12 1 / 4 " | 11 " | 86 1 / 2 " | 44 " | 57.5 " | เหล็ก | 10 5 / 8 " | ฿35,600 | ||
ดับบลิวทีเจ-4-จี | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 97 " | 52 " | 59.75 " | เหล็ก | 11 " | ฿55,775 | ||
ดับบลิวทีเจ-2 | 54 " | 11 3 / 4 " | 10.63 " | 102 " | 54 " | 56.75 " | เหล็ก | 10 5 / 8 " | ฿39,237 | ||
WTJ-2-ดีซี | 54 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | เหล็ก | 11 " | ฿65,835 | RFQ
| |
WTJ-2-G-DC | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 99 " | 52 " | 59.5 " | เหล็ก | 11 " | ฿80,067 | RFQ
| |
WTJ-2-เอสเอส | 52 " | 11 1 / 2 " | 11 " | 86 " | 52 " | 59.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 11 " | ฿182,944 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.