VESTIL SIREN Series ไซเรนเตือน
สไตล์ | รุ่น | แหล่งพลังงาน | สี | ความลึก | วิธีการเชื่อมต่อระบบ | ความกว้าง | ความสูง | วิธีการติดตั้ง | ความยาวพร้อมด้ามจับขยาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ไซเรน -100-BM | - | กองทัพเขียว | 8.5 " | สัญญาณไร้สาย | 4.62 " | 10 " | มือหมุน พับได้ | 8.5 " | ฿9,269 | |
B | ไซเรน -100-C | - | อำพราง | 6" | สัญญาณไร้สาย | 8.12 " | 8.88 " | มือหมุน พับได้ | 8.13 " | ฿9,269 | |
C | ไซเรน -100- พีซี | - | อำพราง | 6" | สัญญาณไร้สาย | 8.12 " | 8.88 " | มือหมุน พับได้ | 8.13 " | ฿8,938 | |
D | ไซเรน -100-GN | - | กองทัพเขียว | 6" | สัญญาณไร้สาย | 8.12 " | 8.88 " | มือหมุน พับได้ | - | ฿9,811 | |
E | ไซเรน -100-P-GN | - | กองทัพเขียว | 6" | สัญญาณไร้สาย | 8.12 " | 8.88 " | มือหมุน พับได้ | 8.13 " | ฿6,756 | |
F | ไซเรน -100-TP | - | กองทัพเขียว | 4.625 " | สัญญาณไร้สาย | 8.38 " | 8.13 " | มือหมุน พับได้ | 8.13 " | ฿9,814 | |
G | ไซเรน -120 | - | เงิน | 16 " | สัญญาณไร้สาย | 13 " | 20 " | มือหมุน พับได้ | - | ฿20,173 | |
H | ไซเรน -100-S | ข้อเหวี่ยง | สีเทาเงิน | 6" | สัญญาณไร้สาย | 8.12 " | 8.88 " | มือหมุน พับได้ | 8.13 " | ฿9,814 | |
I | ไซเรน-SV-AR | ปลั๊ก DC | สีแดง | 8" | สายแข็ง | 4.88 " | 5.63 " | Bolt On | - | ฿9,648 | |
J | ไซเรน-SV | ปลั๊ก DC | เงิน | 9.5 " | สายแข็ง | 4.38 " | 5.63 " | Bolt On | - | ฿9,648 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- Detent Lock Pop และ Plunger Pins
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- ตารางการบรรจุ
- การดักอากาศ
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- เครื่องปูลาด
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ทองแดง
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- JOHN GUEST ลดที
- ROTHENBERGER เปลี่ยนท่อตาย
- E JAMES & CO แผ่นยางเอนกประสงค์ 40A
- PARKER Union Elbow, 90 Deg, ทองเหลือง
- ACCUFORM SIGNS ซีรี่ส์ Tough-Mark ห้ามป้อนเทปทำเครื่องหมายพื้น
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS เพลา
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV Double Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, C-Face Foot Mounted, ODP, Three Phase
- MARTIN SPROCKET ชุดประกอบแรงขับ Type E, เพลาท้าย
- 3M ปืนฉีดฝาถ้วย