Vestil Siren-100-gn | มือหมุนสัญญาณเตือนไซเรนเหล็ก Army Green | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SIREN-100-GN มือหมุนสัญญาณไซเรนเหล็ก สีเขียวอาร์มี่ | AG7YVB

VESTIL SIREN-100-GN มือหมุนไซเรนสัญญาณเตือนเหล็ก สีเขียวอาร์มี่

In Stock
รายการ: AG7YVB รุ่น: SIREN-100-GN
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
฿9,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไซเรน
ระยะทางที่ได้ยิน1/4 พัน.
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
แบตเตอรี่สำรองไม่
สีกองทัพเขียว
ความลึก6"
เวลา550 เฮิรตซ์ -/+ 20
ความสูง8.88 "
Hz550 (+ -) 20
วิธีการติดตั้งมือหมุน พับได้
ความยาว6"
ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำไม่มีแบตเตอรี่
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ระดับเสียง110 dBA
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ไซเรน-100-gn.pdf
วิธีการเชื่อมต่อระบบสัญญาณไร้สาย
โทนเดียว
ความกว้าง8.12 "
ช่วงสาย1320 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)22.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.64
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแหล่งพลังงานสีความลึกวิธีการเชื่อมต่อระบบความกว้างความสูงวิธีการติดตั้งความยาวพร้อมด้ามจับขยายราคา
VESTIL SIREN-100-BM ข้อเหวี่ยงเตือนเหล็กแบบมือหมุน ขายึดโลหะ สีเขียวอาร์มี่ | AG7YUZ ไซเรน -100-BM-กองทัพเขียว8.5 "สัญญาณไร้สาย4.62 "10 "มือหมุน พับได้8.5 "฿9,269
VESTIL SIREN-100-C มือหมุนสัญญาณไซเรนเหล็ก ลายพราง | AG7YVA ไซเรน -100-C-อำพราง6"สัญญาณไร้สาย8.12 "8.88 "มือหมุน พับได้8.13 "฿9,269
VESTIL SIREN-100-PC มือหมุนไซเรนเตือนพลาสติก ลายพราง | AG7YVC ไซเรน -100- พีซี-อำพราง6"สัญญาณไร้สาย8.12 "8.88 "มือหมุน พับได้8.13 "฿8,938
VESTIL SIREN-100-P-GN มือหมุนไซเรนเตือนพลาสติก สีเขียวอาร์มี่ | AG7YVD ไซเรน -100-P-GN-กองทัพเขียว6"สัญญาณไร้สาย8.12 "8.88 "มือหมุน พับได้8.13 "฿6,756
VESTIL SIREN-100-S มือหมุนสัญญาณไซเรนเหล็ก สีเงิน/เทา | AG7YVF ไซเรน -100-Sข้อเหวี่ยงสีเทาเงิน6"สัญญาณไร้สาย8.12 "8.88 "มือหมุน พับได้8.13 "฿9,814
VESTIL SIREN-100-TP ข้อเหวี่ยงเหล็กเตือนไซเรน แบบติดเพลท เขียวอาร์มี่ | AG7YVG ไซเรน -100-TP-กองทัพเขียว4.625 "สัญญาณไร้สาย8.38 "8.13 "มือหมุน พับได้8.13 "฿9,814
VESTIL SIREN-120 มือหมุนไซเรนเหล็กพร้อมขาตั้งพื้น สีเงิน | AG7YVH ไซเรน -120-เงิน16 "สัญญาณไร้สาย13 "20 "มือหมุน พับได้-฿38,503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SIREN-100-GN มือหมุนไซเรนสัญญาณเตือนเหล็ก สีเขียวอาร์มี่
฿9,811 / หน่วย