DAYTON 2RB87 พัดลมอินไลน์โบลเวอร์ 11 1/2 นิ้ว Directdrive
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
RPM ของโบลเวอร์ | 1725 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1455 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1403 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1350 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1292 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1227 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1156 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1078 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 831 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.1 |
ความสูง | 17 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 8-1 / 4 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 13-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 13-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.25 |
สูงสุด ความลึก | 21 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 8-1 / 4 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 13.875 " |
ความกว้างขาออก | 13.875 " |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 13.1 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 12.4 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 11.9 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV2 |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงไดรฟ์โดยตรง |
UPC | 190735229743 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | เอียงไปข้างหลัง |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.21 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.