PETERSEN PRODUCTS 129 Series ปลั๊กท่อ
Petersen Products 129 Series ปลั๊กท่อแบบเป่าลมเสียบผ่านก๊อกน้ำร้อนเข้าไปในท่อส่งแรงดันขนาดใหญ่เพื่อควบคุมและป้องกันการไหลของน้ำร้อน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ความยาว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 129-002 | 1.75 " | 6" | 4" | 2" | ฟุต 184 | - | ฿85,309 | |
A | 129-002-เอชพี | 1.875 " | 6" | 4" | 2" | ฟุต 230 | - | ฿93,840 | |
A | 129-003-เอชพี | 2.875 | 9" | 2.875 | 3" | ฟุต 230 | 7.5 " | ฿89,760 | |
A | 129-003 | 2.875 " | 9" | 6" | 3" | ฟุต 184 | - | ฿81,600 | |
A | 129-004 | 3.75 " | 11 " | 9" | 4" | ฟุต 184 | - | ฿81,600 | |
A | 129-006 | 3.75 " | 14 " | 9" | 6" | ฟุต 184 | - | ฿96,436 | |
A | 129-004-เอชพี | 3.875 " | 11 " | 3.875 " | 4" | ฟุต 230 | 11 " | ฿89,760 | |
A | 129-006-เอชพี | 3.875 " | 14 " | 3.875 " | 6" | ฟุต 265 | 12 " | ฿113,374 | |
A | 129-010 | 5.75 " | 20 " | 5.75 " | 10 " | ฟุต 138 | 20 " | ฿118,690 | |
A | 129-008-เอชพี | 5.75 " | 17 " | 12 " | 8" | ฟุต 276 | - | ฿124,625 | |
A | 129-008 | 5.75 " | 17 " | 5.75 " | 8" | ฟุต 184 | 16 " | ฿103,854 | |
A | 129-012 | 7.75 " | 23 " | 18 " | 12 " | ฟุต 138 | - | ฿133,527 | |
A | 129-010-เอชพี | 7.75 " | 20 " | 7.75 " | 10 " | ฟุต 276 | 20 " | ฿166,167 | |
A | 129-014 | 7.75 " | 26 " | 7.75 " | 13.25 " | ฟุต 115 | 28 " | ฿178,036 | |
A | 129-018 | 9.75 " | 32 " | 27 " | 17.25 " | ฟุต 115 | - | ฿260,254 | |
A | 129-012-เอชพี | 9.75 " | 23 " | 18 " | 12 " | ฟุต 230 | - | ฿169,134 | |
A | 129-020 | 9.75 " | 35 " | 9.75 " | 19.25 " | ฟุต 115 | 40 " | ฿334,436 | |
A | 129-014-เอชพี | 9.75 " | 26 " | 9.75 " | 13.25 " | ฟุต 230 | 28 " | ฿249,250 | |
A | 129-016 | 9.75 " | 29 " | 9.75 " | 15.25 " | ฟุต 115 | 32 " | ฿199,054 | |
A | 129-016-เอชพี | 11.75 " | 29 " | 11.75 " | 15.25 " | ฟุต 230 | 32 " | ฿278,676 | |
B | 129-014-ด | 11.75 " | 31.5 " | 10.5 " | 13.25 " | ฟุต 115 | - | ฿534,109 | |
A | 129-024 | 11.75 " | 42 " | 36 " | 24 " | ฟุต 115 | - | ฿433,963 | |
A | 129-036 | 11.75 " | 61 " | 54 " | 36 " | ฟุต 86.6 | - | ฿879,054 | |
A | 129-018-เอชพี | 11.75 " | 32 " | 11.75 " | 17.25 " | ฟุต 230 | 36 " | ฿364,356 | |
A | 129-020-เอชพี | 11.75 " | 35 " | 11.75 " | 19.25 " | ฟุต 230 | 40 " | ฿468,210 | |
A | 129-028 | 11.75 " | 49 " | 42 " | 28 " | ฟุต 115 | - | ฿682,472 | |
A | 129-032 | 11.75 " | 55 " | 11.75 " | 32 " | ฟุต 92 | 64 " | ฿799,927 | |
A | 129-030 | 11.75 " | 52 " | 11.75 " | 30 " | ฟุต 115 | 60 " | ฿726,981 | |
C | 129-016-ด | 12.7 " | 35 " | 12 " | 15.25 " | ฟุต 115 | - | - | RFQ
|
B | 129-018-ด | 12.7 " | 41 " | 16 " | 17.25 " | ฟุต 90 | - | ฿667,636 | |
A | 129-024-เอชพี | 13 " | 42 " | 36 " | 23.5 " | ฟุต 230 | - | ฿607,549 | |
C | 129-024-ด | 14.8 " | 51 " | 20 " | 23.25 " | ฟุต 69 | - | ฿1,101,600 | |
B | 129-020-ด | 14.8 " | 43 " | 16 " | 19.25 " | ฟุต 90 | - | ฿976,974 | |
A | 129-042 | 15 " | 71 " | 15 " | 42.25 " | ฟุต 46 | 84 " | ฿997,745 | |
A | 129-040 | 15 " | 66 " | 15 " | 40 " | ฟุต 46 | - | ฿937,163 | |
A | 129-054 | 15 " | 90 " | 81 " | 54.25 " | ฟุต 35 | - | ฿1,209,163 | |
A | 129-030-เอชพี | 15 " | 52 " | 15 " | 29.5 " | ฟุต 230 | 60 " | ฿1,017,774 | |
A | 129-028-เอชพี | 15 " | 49 " | 15 " | 27.5 " | ฟุต 230 | 56 " | ฿955,461 | |
A | 129-048 | 15 " | 81 " | 72 " | 48.25 " | ฟุต 35 | - | ฿1,102,836 | |
B | 129-030-ด | 16.8 " | 61 " | 24 " | 29.25 " | ฟุต 69 | - | ฿2,188,363 | |
A | 129-042-เอชพี | 17 " | 71 " | 17 " | 42 " | ฟุต 173 | 84 " | ฿2,095,265 | |
A | 129-060 | 17 " | 100 " | 90 " | 60.25 " | ฟุต 23 | - | ฿1,498,472 | |
A | 129-048-เอชพี | 17 " | 81 " | 17 " | 48 " | ฟุต 173 | 96 " | ฿2,867,374 | |
A | 129-066 | 17 " | 109 " | 99 " | 66.25 " | ฟุต 23 | - | ฿1,787,781 | |
A | 129-032-เอชพี | 17 " | 55 " | 17 " | 31.75 " | ฟุต 173 | 64 " | ฿1,079,901 | |
A | 129-036-เอชพี | 17 " | 61 " | 17 " | 36 " | ฟุต 173 | 72 " | ฿1,230,676 | |
A | 129-084 | 19 " | 137 " | 126 " | 84.5 " | ฟุต 17 | - | ฿3,026,618 | |
A | 129-072 | 19 " | 118 " | 108 " | 72.5 " | ฟุต 23 | - | ฿2,329,309 | |
A | 129-096 | 23 " | 156 " | 23 " | 96.5 " | ฟุต 17 | 192 " | ฿3,723,927 | |
A | 129-054-เอชพี | 23 " | 90 " | 23 " | 54 " | ฟุต 173 | 108 " | ฿3,143,825 | |
A | 129-060-เอชพี | 23 " | 100 " | 23 " | 60 " | ฟุต 161 | 120 " | ฿5,094,807 | |
A | 129-072-เอชพี | 29 " | 118 " | 29 " | 72 " | ฟุต 138 | 144 " | ฿6,987,927 | |
A | 129-066-เอชพี | 29 " | 109 " | 29 " | 66 " | ฟุต 138 | 132 " | ฿5,363,345 | |
A | 129-084-เอชพี | 35 " | 137 " | 126 " | 84 " | ฟุต 127 | - | ฿10,694,050 | |
A | 129-096-เอชพี | 41 " | 156 " | 41 " | 96 " | ฟุต 127 | 192 " | ฿13,157,876 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กท่อเป่าลม Petersen 129 Series มีรูก๊อกเล็กๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของท่อและลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
- สามารถติดตั้งในท่อนอกทรงกลมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการซีลที่ดีกว่าตัวหยุดแบบกลไก
- หน่วยที่ยืดหยุ่นเหล่านี้มีน้ำหนักเบาเพื่อให้สามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- ปลั๊ก Multi-Flex เหล่านี้มีโครงสร้างโพลียูรีเทนเสริมแรงด้วยไนลอนเสริมแรงเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
- มีเส้นผ่านศูนย์กลางของปลั๊กแบบปล่อยลมเล็กน้อยเพื่อให้เสียบผ่านก๊อกน้ำร้อนขนาดเล็กได้
- สามารถทนแรงดันได้สูงถึง 200 psi และมีเส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊กแบบปล่อยลมตั้งแต่ 1 ถึง 41 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ปีเตอร์เสน อัตราเงินเฟ้อ แรมส์: ใช้สำหรับเติมลมและจัดตำแหน่งของปลั๊กโดยทำการเชื่อมต่อทางกล
- ปีเตอร์เสน เปิดตัวกระบอกสูบ: พวกเขาเสนอการปิดผนึกรอบ ๆ แรมอัตราเงินเฟ้อขณะที่มันดันปลั๊กหยุดสาย Multi-Flex เข้าไปในไปป์ไลน์
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการประกอบปลั๊กท่อพอง?
- แนบอานแตะ
- ติดวาล์วต๊าปพอร์ตแบบเต็ม
- ปิดวาล์วและทดสอบการรั่วของอานและวาล์ว
- ติดอุปกรณ์เจาะต๊าปร้อนเข้ากับวาล์ว
- เปิดวาล์วจนสุด
- เปิดวาล์วกำจัดเศษ
- เจาะรูก๊อกร้อน.
- ปิดวาล์วก๊อกน้ำร้อน
- ถอดอุปกรณ์เจาะต๊าปร้อนออก
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนติดตั้งปลั๊กท่อพองลมมีอะไรบ้าง?
- อยู่ให้ห่างจากบริเวณที่เสียบปลั๊กไว้ระหว่างการใช้งาน
- ห้ามใช้ฟลัชเชอร์หรือปลั๊กมาตรฐานกับสารเคมีที่อาจทำร้ายไนลอน / ไนไตร / โพลียูรีเทน หรือที่อุณหภูมิมากกว่า 180 องศาฟาเรนไฮต์
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
- เสียบปลั๊กเข้าไปในไปป์ไลน์จนสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางปลั๊กในตำแหน่งที่ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาหรือขอบคมเสมอ
- ก่อนติดตั้งใต้น้ำ อาจจำเป็นต้องขยายปลั๊กเล็กน้อยก่อน
ส่วนประกอบปลั๊กก๊อกร้อนชนิดใดที่ใช้กับปลั๊กท่อแบบเป่าลม
- กระบอกปล่อยปลั๊ก
- อัตราเงินเฟ้อ ram
- แตะอาน
- วาล์วต๊าป
- อุปกรณ์แตะร้อน
- อัตราเงินเฟ้อ ram anchor lugs
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กลอง
- ลูกสูบสปริง
- ระยะทางเมตร
- ตู้โต๊ะทำงาน
- เสียบเกจ
- อุปกรณ์ขัด
- รถเข็นอเนกประสงค์
- สว่านไฟฟ้า
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- สลักบานพับและบานพับ
- PARKER บอลวาล์วมินิ 316 ทางสแตนเลส 3, Comp. x คอมพ์ x คอมพ์
- FLUORAMICS จาระบีแกนหมุน Tufoil
- ZURN Multi-turn Supply Stop ตรง
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 120090 ซีรีส์
- COOPER B-LINE Type 4X Premier Series ฝาครอบบานพับแบบสกรู JIC
- ANVIL วงเล็บสองช่อง
- SPEARS VALVES บรรจุ 90 ชั้น 80 องศา ข้องอ PVC ตาราง 40 x ตาราง PVC XNUMX Clear
- EATON Magnum Series สปริงรีลีส
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสลักสำหรับตะขอเกี่ยว
- NIBCO อะแดปเตอร์ DWV, พีวีซี