PETERSEN PRODUCTS 129-014 ปลั๊กท่อเป่าลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 13.25 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสียบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | 7.75 " |
ความยาวกิ่ว | 26 " |
ความยาว | 7.75 " |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 13.25 " |
สูงสุด ศีรษะ | ฟุต 115 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
นาที. Dia. | 7.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | ความยาว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129-002 | 1.75 " | 6" | 4" | 2" | ฟุต 184 | - | ฿85,309 | |
129-002-เอชพี | 1.875 " | 6" | 4" | 2" | ฟุต 230 | - | ฿93,840 | |
129-003 | 2.875 " | 9" | 6" | 3" | ฟุต 184 | - | ฿81,600 | |
129-003-เอชพี | 2.875 | 9" | 2.875 | 3" | ฟุต 230 | 7.5 " | ฿89,760 | |
129-004 | 3.75 " | 11 " | 9" | 4" | ฟุต 184 | - | ฿81,600 | |
129-004-เอชพี | 3.875 " | 11 " | 3.875 " | 4" | ฟุต 230 | 11 " | ฿89,760 | |
129-006 | 3.75 " | 14 " | 9" | 6" | ฟุต 184 | - | ฿96,436 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.