PETERSEN PRODUCTS
ตั้งแต่ปี 1916 Petersen Products ได้สร้างโซลูชันที่มีมูลค่าสูงสำหรับน้ำเสีย อุโมงค์ ประปา และท่อส่งน้ำ ด้วยความปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่เชื่อถือได้และตอบสนอง Petersen Products มุ่งมั่นที่จะเกินมาตรฐาน ISO 9001 บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเฟรโดเนีย รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องมือทดสอบ
ความปลอดภัย
เครื่องมือไฟฟ้า
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ปั๊ม
ฮาร์ดแวร์
รัด
ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรกล
ไฮดรอลิ
Security
อุปกรณ์กลางแจ้ง
ระบบส่งกำลัง
การหล่อลื่น
ประปา ตัวกรอง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Petersen
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของบริษัทประกอบด้วยปลั๊กแบบเป่าลม บอลลูนท่อ ถุงยาแนว ปั๊มทดสอบไฮโดรสแตติก เกจวัดระยะโก่ง และอุปกรณ์ทดสอบท่อ ของแบรนด์ ปลั๊กท่อพอง ได้รับการออกแบบสำหรับการเสียบ/ปิดผนึกท่อสำหรับการทดสอบและบำรุงรักษาท่อในพื้นที่ขนาดเล็ก/จำกัด ปลั๊กเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สามารถใส่และถอดได้อย่างรวดเร็วผ่านบ่อพัก / ก๊อกร้อนแบบสด มีทางบายพาสในตัวเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลผ่านการปั๊มและแรงโน้มถ่วง ปีเตอร์เสน ปลอกท่อน้ำร้อนซีรีส์ 910-4 มาพร้อมกับปะเก็นแบบกำหนดเองสำหรับการขยายและการหดตัวเนื่องจากความร้อนสำหรับ HDPE ช่วยให้มั่นใจในการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน ปลอกก๊อกน้ำร้อนเหล่านี้เคลือบอีพ็อกซี่ จึงมั่นใจได้ถึงความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย มีฮาร์ดแวร์เหล็กโลหะผสมต่ำ (HSLA) ความแข็งแรงสูงเพื่อประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานยาวนาน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของผลิตภัณฑ์ Petersen บางส่วนข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Air System International, Anvil และ Dayton ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ประปาของ Petersen ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
ผลิตภัณฑ์ Petersen เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ไปป์ไลน์ของ Petersens เหล่านี้จึงดำเนินการโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ปลั๊กท่อเป่าลมแบบ Multi-Flex
ปลั๊กท่อเหล่านี้เป็นโซลูชั่นอเนกประสงค์สำหรับท่อทุกขนาดและรูปร่าง แฟบลงเหลือเพียง 12 นิ้ว ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายผ่านพื้นที่จำกัดหรือก๊อกน้ำร้อนแบบสด ไม่ว่าจะใช้น้ำก...อ่านเพิ่มเติม
DrainJet 102-Series ฟลัชเชอร์เดรนไฮดรอลิก
ช่วยเพิ่มการบำรุงรักษาท่อโดยการแปลงแรงดันน้ำให้เป็นแรงดันน้ำที่ทรงพลังเพื่อขจัดสิ่งกีดขวางที่ยากลำบาก ฟลัชเชอร์เหล่านี้สร้างขึ้นด้วยความแม่นยำระดับมืออาชีพและมีคุณสมบัติเสริมสำหรับงานหนัก...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ลูกโป่งท่อ Petersen ใช้ทำอะไร?
บอลลูนท่อของแบรนด์ใช้สำหรับปิดกั้นหรือปิดผนึกท่อในระหว่างกระบวนการบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือทดสอบ
คุณจะเติมและควบคุมการไหลของยาแนวด้วยถุงยาแนวของแบรนด์อย่างไร?
ถุงยาแนวมีหัวฉีดที่ช่วยให้ควบคุมการเติมและควบคุมการไหลได้โดยใช้แรงกดบนถุง
ความสำคัญของเกจวัดการโก่งตัวโดย Petersen Products ในงานก่อสร้างคืออะไร?
เกจวัดการโก่งตัวใช้ในการวัดและติดตามปริมาณการโก่งตัวหรือการโก่งตัวขององค์ประกอบโครงสร้าง เช่น คานหรือท่อ