PETERSEN PRODUCTS 115 Series ปลั๊กท่อขนาดกลาง
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115-004 | 2.5 " | 16 " | 4" | ฟุต 35 | ฿21,389 | |
A | 115-003 | 2.5 " | 16 " | 3" | ฟุต 35 | ฿20,338 | |
A | 115-006 | 3" | 19 " | 6" | ฟุต 35 | ฿23,120 | |
A | 115-010 | 3.5 " | 26 " | 10 " | ฟุต 35 | ฿30,723 | |
A | 115-008 | 3.5 " | 21 " | 8" | ฟุต 35 | ฿27,261 | |
B | 115-012 | 4.5 " | 40 " | 12 " | ฟุต 29 | ฿39,254 | |
C | 115-016 | 5.5 " | 46 " | 16 " | ฟุต 29 | ฿46,981 | |
C | 115-015 | 5.5 " | 44 " | 15 " | ฟุต 29 | ฿44,385 | |
C | 115-024 | 6" | 66 " | 24 " | ฟุต 11 | ฿69,916 | |
C | 115-020 | 6" | 56 " | 20 " | ฟุต 23 | ฿63,116 | |
C | 115-028 | 6" | 76 " | 28 " | ฟุต 10 | ฿94,210 | |
C | 115-030 | 6" | 82 " | 30 " | ฟุต 10 | ฿109,047 | |
C | 115-018 | 6" | 51 " | 18 " | ฟุต 25 | ฿57,120 | |
C | 115-036 | 7" | 97 " | 36 " | ฟุต 10 | ฿155,101 | |
C | 115-033 | 7" | 90 " | 33 " | ฟุต 10 | ฿128,767 | |
C | 115-042 | 8" | 114 " | 42 " | ฟุต 10 | ฿185,825 | |
C | 115-054 | 9" | 145 " | 54 " | ฟุต 5.8 | ฿356,196 | |
C | 115-048 | 9" | 129 " | 48 " | ฟุต 7.5 | ฿213,087 | |
C | 115-072 | 10 " | 191 " | 72 " | ฟุต 4.6 | ฿483,912 | |
C | 115-060 | 10 " | 160 " | 60 " | ฟุต 5.2 | ฿415,789 | |
C | 115-066 | 10 " | 176 " | 66 " | ฟุต 4.6 | ฿441,320 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตู้
- สถานที่ท่องเที่ยว Flow
- ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- เวกเตอร์มอเตอร์เบรค
- มอเตอร์ชัตเตอร์
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- การเติมอากาศ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- RIDGID ประแจสาย
- PARKER 60 ซีรี่ส์ป้องกันฝุ่น
- VULCAN HART แม่เหล็กจับ
- SNAP-LOC ชุดยึด
- KLEIN TOOLS กล่องเก็บของขนาดกลาง
- HOFFMAN Spectra Cool N28 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้แคบในร่ม/กลางแจ้ง
- THOMAS & BETTS ไวนิลหุ้มฉนวนตัวเมียตัดการเชื่อมต่อ
- APOLLO VALVES 70-600 ซีรี่ส์ 3 ทางบรอนซ์บอลวาล์ว
- MARATHON MOTORS มอเตอร์หน้าที่อินเวอร์เตอร์ Black Max, TENV
- GATES 3030 ประเภท บูชล็อคเทเปอร์