PETERSEN PRODUCTS 115-030 ปลั๊กท่อเป่าลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสียบ |
บายพาส | 3/4 "ตัวเมีย |
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | 6" |
ความยาวกิ่ว | 82 " |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 30 " |
สูงสุด ศีรษะ | ฟุต 10 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115-003 | 2.5 " | 16 " | 3" | ฟุต 35 | ฿20,338 | ||
115-004 | 2.5 " | 16 " | 4" | ฟุต 35 | ฿21,389 | ||
115-006 | 3" | 19 " | 6" | ฟุต 35 | ฿23,120 | ||
115-008 | 3.5 " | 21 " | 8" | ฟุต 35 | ฿27,261 | ||
115-010 | 3.5 " | 26 " | 10 " | ฟุต 35 | ฿30,723 | ||
115-012 | 4.5 " | 40 " | 12 " | ฟุต 29 | ฿39,254 | ||
115-015 | 5.5 " | 44 " | 15 " | ฟุต 29 | ฿44,385 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.